Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fagor Electronica SCR Thyristor 8A TO-220AB 600V 70A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fagor Electronica SCR Thyristor 8A TO-220AB 600V 70A
Fagor Electronica SCR Thyristor 8A TO-220AB 600V 70A
Artikel-Nr.:
     108EL-1231460
Hersteller:
     Fagor Electronica
Herst.-Nr.:
     FS0809MH TU
EAN/GTIN:
     5059045223016
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 8A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = TO-220AB
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Spitzenstrom = 70A
Montage-Typ = THT
Gate-Triggerstrom max. = 15mA
Gate-Triggerspannung max. = 1.3V
Haltestrom max. = 40mA
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 10.36 x 4.67 x 15.35mm
Betriebstemperatur max. = +125 °CmA

Standard-Thyristoren, Fagor
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
8A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
TO-220AB
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Spitzenstrom:
70A
Montage-Typ:
THT
Gate-Triggerstrom max.:
15mA
Gate-Triggerspannung max.:
1.3V
Haltestrom max.:
40mA
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
10.36 x 4.67 x 15.35mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °CmA
Weitere Suchbegriffe: 1231460, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Fagor Electronica, FS0809MHTU, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,601* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,64*
€ 20,9916
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,60*
€ 20,944
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,26*
€ 19,3494
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,36*
€ 18,2784
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,11*
€ 17,9809
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,02*
€ 14,3038
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.