Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fagor Electronica Brückengleichrichter, 1-phasig 500 mA, 800 mA 600V SMD 1.15V TO-269AA 4-Pin 100μA Siliziumverbindung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1231501
Hersteller:
     Fagor Electronica
Herst.-Nr.:
     1SMZG06GP TR
EAN/GTIN:
     5059045230496
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 500 mA, 800 mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TO-269AA
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 35A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.15V
Stoßspitzensperrstrom = 100µA
Länge = 4.75mm
Höhe = 2.5mm

Leiterplattenmontage-Brückengleichrichter, Fagor
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
500 mA, 800 mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TO-269AA
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
35A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.15V
Stoßspitzensperrstrom:
100µA
Länge:
4.75mm
Höhe:
2.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1231501, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Fagor Electronica, 1SMZG06GPTR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1023* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,89*
€ 24,8591
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,55*
€ 24,4545
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,51*
€ 19,6469
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,26*
€ 16,9694
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 12,96*
€ 15,4224
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.