Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fagor Electronica Brückengleichrichter, 1-phasig 1A 1000V SMD 1.1V DFS 4-Pin 500μA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1231502
Hersteller:
     Fagor Electronica
Herst.-Nr.:
     DF10S TR
EAN/GTIN:
     5059045227168
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFS
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 50A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Abmessungen = 8.51 x 6.5 x 3.3mm
Höhe = 3.3mm

Leiterplattenmontage-Brückengleichrichter, Fagor
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFS
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
50A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Abmessungen:
8.51 x 6.5 x 3.3mm
Höhe:
3.3mm
Weitere Suchbegriffe: 1231502, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Fagor Electronica, DF10STR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1224* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,14*
€ 16,8266
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,88*
€ 16,5172
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,78*
€ 12,8282
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,31*
€ 11,0789
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 8,64*
€ 10,2816
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,37*
€ 9,9603
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 7,72*
€ 9,1868
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.