Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fagor Electronica Brückengleichrichter, 1-phasig 1A 800V THT 1.1V DFM 4-Pin 500μA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1231503
Hersteller:
     Fagor Electronica
Herst.-Nr.:
     DF08M TU
EAN/GTIN:
     5059045239635
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Brücken-Typ = 1-phasigA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 800V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DFM
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 50A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Abmessungen = 8.51 x 6.5 x 3.3mm
Höhe = 3.3mm

Leiterplattenmontage-Brückengleichrichter, Fagor
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasigA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
800V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DFM
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
50A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Abmessungen:
8.51 x 6.5 x 3.3mm
Höhe:
3.3mm
Weitere Suchbegriffe: 1231503, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Fagor Electronica, DF08MTU, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,95*
€ 17,7905
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,92*
€ 17,7548
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,33*
€ 17,0527
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,20*
€ 15,708
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,92*
€ 15,3748
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,22*
€ 12,1618
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.