Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fagor Electronica Brückengleichrichter, 1-phasig 500 mA, 800 mA 600V SMD 1V TO-269AA 4-Pin 100μA Siliziumverbindung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1231507
Hersteller:
     Fagor Electronica
Herst.-Nr.:
     MB6SA TR
EAN/GTIN:
     5059045225324
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 500 mA, 800 mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TO-269AA
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 30A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1V
Stoßspitzensperrstrom = 100µA
Abmessungen = 4.75 x 3.65 x 2.5mm
Höhe = 2.5mm

Leiterplattenmontage-Brückengleichrichter, Fagor
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
500 mA, 800 mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TO-269AA
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
30A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1V
Stoßspitzensperrstrom:
100µA
Abmessungen:
4.75 x 3.65 x 2.5mm
Höhe:
2.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1231507, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Fagor Electronica, MB6SATR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0618* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,50*
€ 5,355
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,14*
€ 4,9266
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.