Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fagor Electronica Brückengleichrichter, 1-phasig 500 mA, 800 mA 1000V SMD 1.15V TO-269AA 4-Pin 100μA Siliziumverbindung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1231509
Hersteller:
     Fagor Electronica
Herst.-Nr.:
     1SMZG10GP TR
EAN/GTIN:
     5059045251064
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 500 mA, 800 mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TO-269AA
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 35A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.15V
Stoßspitzensperrstrom = 100µA
Länge = 4.75mm
Höhe = 2.5mm

Leiterplattenmontage-Brückengleichrichter, Fagor
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
500 mA, 800 mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TO-269AA
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
35A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.15V
Stoßspitzensperrstrom:
100µA
Länge:
4.75mm
Höhe:
2.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1231509, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Fagor Electronica, 1SMZG10GPTR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0918* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,25*
€ 13,3875
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,77*
€ 10,4363
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,22*
€ 9,7818
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 7,53*
€ 8,9607
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.