Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fagor Electronica Brückengleichrichter, 1-phasig 35A 1000V THT 1.1V Leistung 4-Pin 5μA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1231513
Hersteller:
     Fagor Electronica
Herst.-Nr.:
     FB3510-B500/440-35
EAN/GTIN:
     5059045243083
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Brücken-Typ = 1-phasigA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = Leistung
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 400A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 5µA
Abmessungen = 29 x 29 x 7.87mm
Höhe = 7.87mm

Brückengleichrichter in GBPC-Ausführung, Fagor
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasigA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
Leistung
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
400A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
5µA
Abmessungen:
29 x 29 x 7.87mm
Höhe:
7.87mm
Weitere Suchbegriffe: 1231513, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Fagor Electronica, FB3510B50044035, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,15*
€ 15,6485
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,07*
€ 15,5533
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,35*
€ 12,3165
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,91*
€ 10,6029
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,52*
€ 10,1388
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,76*
€ 8,0444
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.