Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fagor Electronica Brückengleichrichter, 1-phasig 25A 1000V THT 1.1V Leistung 4-Pin 5μA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1231515
Hersteller:
     Fagor Electronica
Herst.-Nr.:
     FB2510-B500/440-25
EAN/GTIN:
     5059045225041
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 25A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = Leistung
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 300A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 5µA
Abmessungen = 29 x 29 x 7.87mm
Höhe = 7.87mm

Brückengleichrichter in GBPC-Ausführung, Fagor
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
25A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
Leistung
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
300A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
5µA
Abmessungen:
29 x 29 x 7.87mm
Höhe:
7.87mm
Weitere Suchbegriffe: 1231515, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Fagor Electronica, FB2510B50044025, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,22*
€ 14,5418
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,95*
€ 14,2205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,20*
€ 13,328
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,55*
€ 12,5545
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,37*
€ 9,9603
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.