Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CPF Dünnschicht SMD-Widerstand 143Ω ±0.1% / 0.1W ±25ppm/°C, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1231622
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CPF0805B143RE1
EAN/GTIN:
     5056282810795
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Präzisionswiderstand
Widerstand = 143Ω
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = ±25ppm/°C
Serie = CPF
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

71-Ω–294-Ω-Präzisionswiderstände 0805 der Serie CPF von TE Connectivity. Die Präzisionswiderstände der Serie CPF von TE Connectivity bestehen aus einem Aluminiumsubstrat mit einer Widerstandsschicht aus Ni-Chrom (NiCr). Sie haben eine galvanisierte Zinnoberfläche, die 100 % matt ist. Diese Chip-Widerstände, die in einer Reihe von Standardgehäusegrößen erhältlich sind, haben einheitliche, genaue Abmessungen, die eine einfache Platzierung ermöglichen. Die Dünnschichtwiderstände der Serie CPF von TE Connectivity bieten hohe Stabilität und äußerste Genauigkeit. Diese Chip-Widerstände haben Widerstandstoleranzen bis 0,1 % und Temperaturwiderstandskoeffizientwerte (TCR) bis 15 ppm/°C. Merkmale. Genaue Abmessungen Hohe Stabilität Hohe Präzision Widerstandswertebereich für jede Anwendung erhältlich Temperaturbereich: –55 °C bis +155 °C. Informationen zur Produktanwendung. Geeignete Anwendungen für CPF-Präzisionswiderstände sind Kommunikation, industrielle Steuerungen, Messtechnik und medizinische Anwendungen.
Weitere Informationen:
Widerstand:
143Ω
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.1W
Temperaturkoeffizient:
±25ppm/°C
Serie:
CPF
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, thin film widerstand, 1231622, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, CPF0805B143RE1, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0908*
€ 0,1266*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 1,63*
€ 7,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0815* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.