Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adam CPW Plus 200L Plattformwaage 200kg / Auflösung 50 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Adam CPW Plus 200L Plattformwaage 200kg / Auflösung 50 g
Adam CPW Plus 200L Plattformwaage 200kg / Auflösung 50 g
Artikel-Nr.:
     108EL-1231750
Hersteller:
     Adam Equipment
Herst.-Nr.:
     CPW Plus 200L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Plattformwaage
Wägebrücken
Wägebereich = 200kg
Typ = Plattformwaage
Auflösung = 50 g
Zählfunktion = Nein
Schnittstellentyp = RS-232
Waagschalenmaße = 600 x 900mm
Waagschalenlänge = 900mm
Waagschalenbreite = 600mm
Waagschalenhöhe = 94mm
Gewicht netto = 17kg
Modellnummer = CPW Plus 200L
Betriebstemperatur min. = 0°C

CPW-plus L-Serie Bodenwaagen. Die CPW-plus L Bodenwaagen von Adam Equipment bieten ein einfaches Wiegen mit hoher Kapazität. Die 600 x 900 mm große Edelstahlbasis ist groß genug für die meisten allgemeinen industriellen Wägeaufgaben, und dank der Griffe und Räder können diese Waagen leicht dorthin gebracht werden, wo sie gebraucht werden, oder weggeräumt werden, wenn sie nicht in Gebrauch sind. Erhältlich mit 75 kg Kapazität (CPW-plus 75L), 150 kg Kapazität (CPW-plus 150L), 200 kg Kapazität (CPW-plus 200L) und 300 kg Kapazität (CPW-plus 300L). Eigenschaften und Vorteile. Farbcodierte Tasten Haltefunktion Tara über den gesamten Bereich Nullpunktverfolgung, um sicherzustellen, dass der Messwert immer auf Null zurückkehrt Kg/lb/oz/lb und oz umschaltbar Großes hintergrundbeleuchtetes LCD-Display Vier-Wägezellen-Konstruktion Wandhalterung für Anzeige Große Edelstahlplattform Modernes flaches Design Spritzwassergeschützt Einfache 4-Tasten-Bedienung Tara-Funktion Räder für einfaches Bewegen Wiederaufladbare Batterie/Netzadapter im Lieferumfang enthalten Bidirektionale RS-232-Schnittstelle Externe Kalibrierung Wiederaufladbare Batterie Automatische Schlaf-/Abschaltfunktion zur Schonung der Batterie Anzeige für schwache Batterie DC-Adapter 3 Jahre Herstellergarantie. Modelle. CPW-plus 35L, CPW-plus 75L, CPW-plus 150L, CPW-plus 200L und CPW-plus 300L. Informationen zu Anwendungen. Allgemeine Industriewägung Tierwägung
Weitere Informationen:
Wägebereich:
200kg
Typ:
Plattformwaage
Auflösung:
50 g
Zählfunktion:
Nein
Schnittstellentyp:
RS-232
Waagschalenmaße:
600 x 900mm
Waagschalenlänge:
900mm
Waagschalenbreite:
600mm
Waagschalenhöhe:
94mm
Gewicht netto:
17kg
Modellnummer:
CPW Plus 200L
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: Tierwaage, Veterinärwaage, tierwaage, 1231750, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Adam Equipment Co Ltd, CPWPlus200L, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales, Test & Measurement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 438,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,51*
€ 625,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,35*
€ 616,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,41*
€ 570,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,47*
€ 539,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,65*
€ 521,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.