Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera DIN, ISO HSS Gewindebohrersatz, 7-teilig M3 bis M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Wera DIN, ISO HSS Gewindebohrersatz, 7-teilig M3 bis M10
Wera DIN, ISO HSS Gewindebohrersatz, 7-teilig M3 bis M10
Wera DIN, ISO HSS Gewindebohrersatz, 7-teilig M3 bis M10
Wera DIN, ISO HSS Gewindebohrersatz, 7-teilig M3 bis M10
Wera DIN, ISO HSS Gewindebohrersatz, 7-teilig M3 bis M10
Artikel-Nr.:
     108EL-1231856
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05104654001
EAN/GTIN:
     4013288119278
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Gewindegröße = M3 bis M10
Typ = Hahnbitsatz
Gewinde Standard = Metrisch
Stückzahl = 7
Material/Stoff = HSS

Gewindebohrer 844/7-Satz7-teiliger Gewindebohrersatz in einer stabilen Kunststoffbox zum Schneiden von metrischen Gewinden. Die Sechskant-Bitwelle sorgt für eine sehr gute Kraftübertragung. Die fein abgestimmte Materialelastizität sorgt für eine hohe Langlebigkeit. Perfekte Spanentfernung und ein geringes Neigungsrisiko. Der Rapidaptor sorgt für Rapid Bit-Wechsel ohne zusätzliche Werkzeuge. 1/4-Zoll-Sechskant, geeignet für Halter gemäß DIN ISO 1173-D 6.3.Ideal für mobile Reparatur- und Montagearbeiten Rapidaptor-Halter für Rapid 1/4-Zoll-Antrieb, geeignet für Leistungsschraubendreher Rapidaptor Universalhalter, nicht magnetisch und Gewindebohrer mit 1/4-Zoll-Antrieb In praktischer und robuster Kunststoffbox1 x Gewindebohrer 844/7-Satz, 7 Stück 1 x 888/4/1 K Rapidaptor Universal-Bithalter, 1/4 Zoll x 50 mm 6 x 844-Bits mit einfachem Gewindebohrer: 3,0 x 33,0, 4,0 x 35,0, 5,0 x 36,0, 6,0 x 40,0, 8,0 x 40,0, 10,0 x 40,0
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M3 bis M10
Typ:
Hahnbitsatz
Gewinde Standard:
Metrisch
Stückzahl:
7
Material/Stoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Bohrersatz, Bohrerset, Fein-Gewindebohrer, Feingewindebohrer, Gewindebohrer Satz, Gewindebohrer-Sortiment, Gewindebohrersortiment, Kombi-Gewindebohrer-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, bithalter wera, gewindebohrer satz, 1231856, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, Wera, 05104654001, Threading Tools, Threading Taps, Hand Tools
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 43,57*
€ 54,13*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 47,91*
€ 55,67*
1
€ 4,90*
ab € 45,05*
€ 57,11*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 46,54*
€ 57,51*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 53,32*
€ 67,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.