Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relpol RM84 Monostabiles Relais, Printrelais 2-poliger Wechsler 8A 24V dc Spule / 480mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1232080
Hersteller:
     Relpol
Herst.-Nr.:
     RM84-2012-35-1024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 8A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Steckbar
Schaltspannung AC max. = 440V
Schaltspannung DC max. = 24V dc
Länge = 29mm
Spulenwiderstand = 1440Ω
Spulenleistung = 480mW
Höhe = 15.7mm
Schaltleistung AC max. = 2 kVA

Relpol nicht-rastendesDas 8-polige steckbare, nicht-rastende Relais der Relpol RM84-Serie verfügt über eine Kontaktkonfiguration von DPDT. Er wird mit 24 V dc Coil Voltage und 8 A Schaltstrom betätigt. Miniatur-Industrierelais sind ideal für allgemeine Anwendungen.Eigenschaften und VorteileCadmiumfreie Kontakte Die Coil Power beträgt 480 mW Coil Widerstand beträgt 1,44 kOhm Einschließlich Halteclips und Anschlussstreifen Coil-to-Contactail-Isolierung ist 5 kVAC Steckbare TerminalZertifizierungenCSA-zertifiziert CULus EAC VDE-zugelassen Schutzart IP40
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
8A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Steckbar
Schaltspannung AC max.:
440V
Schaltspannung DC max.:
24V dc
Länge:
29mm
Spulenwiderstand:
1440Ω
Spulenleistung:
480mW
Höhe:
15.7mm
Schaltleistung AC max.:
2 kVA
Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Miniatur-Printrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, miniaturrelais 24v, miniaturrelais, 1232080, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Relpol, RM842012351024, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 2,91*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,81*
€ 7,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.