Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relpol RM84 Monostabiles Relais, Printrelais 2-poliger Wechsler 8A 24V ac Spule / 750mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1232082
Hersteller:
     Relpol
Herst.-Nr.:
     RM84-2012-35-5024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Spulenspannung = 24V ac
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 8A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Steckbar
Schaltspannung AC max. = 440V
Schaltspannung DC max. = 24V dc
Länge = 29mm
Spulenwiderstand = 400Ω
Spulenleistung = 750mW
Tiefe = 12.7mm
Schaltleistung AC max. = 2 kVA

Miniaturrelais Relpol Serie RM84. Miniatur-Industrierelais der Serie Relpol RM84 für Universalanwendungen. Alle Relais wurden für Leiterplattenmontage oder Stecksockel entwickelt. Miniaturabmessungen Cadmiumfreie Kontakte AC- und DC-Spulen CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V ac
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
8A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Steckbar
Schaltspannung AC max.:
440V
Schaltspannung DC max.:
24V dc
Länge:
29mm
Spulenwiderstand:
400Ω
Spulenleistung:
750mW
Tiefe:
12.7mm
Schaltleistung AC max.:
2 kVA
Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Miniatur-Printrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, miniaturrelais 24v ac, miniaturrelais 24v, miniaturrelais, 1232082, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Relpol, RM842012355024, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,84*
€ 3,67*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,90*
€ 8,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.