Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relpol RM87 Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 12A 110V ac Spule / 750mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1232093
Hersteller:
     Relpol
Herst.-Nr.:
     RM87N-2011-35-5110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Miniatur-Printrelais
Miniaturrelais
DS-Relais
Spulenspannung = 110V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 12A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Steckbar
Schaltspannung AC max. = 440V
Schaltspannung DC max. = 24V dc
Länge = 29mm
Spulenwiderstand = 8900Ω
Spulenleistung = 750mW
Serie = RM87mm
Schaltleistung AC max. = 3 kVA

Miniaturrelais Relpol Serie RM87N. Miniatur-Industrierelais der Serie Relpol RM87 für Universalanwendungen. Alle Relais wurden für Leiterplattenmontage oder Stecksockel entwickelt. Miniaturabmessungen Cadmiumfreie Kontakte AC- und DC-Spulen CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
110V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
12A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Steckbar
Schaltspannung AC max.:
440V
Schaltspannung DC max.:
24V dc
Länge:
29mm
Spulenwiderstand:
8900Ω
Spulenleistung:
750mW
Serie:
RM87mm
Schaltleistung AC max.:
3 kVA
Weitere Suchbegriffe: Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, printrelais 110v ac, miniaturrelais, industrierelais 110v, 1232093, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Relpol, RM87N2011355110, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.