Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ILCM03A Zangenmessgerät Leckstrommesszange 400V ac / 60A ac, 400Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO ILCM03A Zangenmessgerät Leckstrommesszange 400V ac / 60A ac, 400Ω
RS PRO ILCM03A Zangenmessgerät Leckstrommesszange 400V ac / 60A ac, 400Ω
RS PRO ILCM03A Zangenmessgerät Leckstrommesszange 400V ac / 60A ac, 400Ω
RS PRO ILCM03A Zangenmessgerät Leckstrommesszange 400V ac / 60A ac, 400Ω
RS PRO ILCM03A Zangenmessgerät Leckstrommesszange 400V ac / 60A ac, 400Ω
RS PRO ILCM03A Zangenmessgerät Leckstrommesszange 400V ac / 60A ac, 400Ω
RS PRO ILCM03A Zangenmessgerät Leckstrommesszange 400V ac / 60A ac, 400Ω
RS PRO ILCM03A Zangenmessgerät Leckstrommesszange 400V ac / 60A ac, 400Ω
RS PRO ILCM03A Zangenmessgerät Leckstrommesszange 400V ac / 60A ac, 400Ω
RS PRO ILCM03A Zangenmessgerät Leckstrommesszange 400V ac / 60A ac, 400Ω
Artikel-Nr.:
     108EL-1232204
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1232204
EAN/GTIN:
     5056112291053
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
rs pro stromzange
AC Strom absolut Max. = 60A ac
AC Spannung absolut Max. = 400V ac
Widerstandsmessung absolut Max. = 400Ω
Modellnummer = ILCM03A
Wechselstrom Auflösung = 10µA
Zangenmessgerät Typ = Leckstrommesszange
Messgenauigkeit AC-Strom max. = ±(1 % v. Mw. + 3 Stellen)
Messgenauigkeit AC-Spannung max. = ±(1,5 % v. Mw. + 2 Stellen)
Messfunktionen = AC Strom, Spannung, Widerstandmm
Gleichspannung Messauflösung = 100mV

Koffer, Benutzerhandbuch, 1,5-V-Batterien (2x), Messleitungssatz. Leckstrom-Zangenmessgerät RS Pro ILCM 03. Das RS Pro ILCM 03 ist ein kostengünstiges Leckstrom-Zangenmessgerät für eine sichere, berührungslose Wechselstrommessung bis 60 A. Es bietet fünf Messbereiche mit einer hohen Auflösung von 10 μA im 40-mA-Bereich. Die Merkmale umfassen eine schnelle Balkendiagramm-Anzeige von bis zu 30-mal/Sekunde. Diese multifunktionale Stromzange mit Batteriebetrieb für maximale Mobilität ist ideal für den Einsatz unterwegs in fast jeder Umgebung. Er wird auch in einer Tragetasche geliefert, um den Stromzangenmesser während des Transports sicher und sicher zu halten. Eigenschaften und Vorteile Große Anzeige bis 4000, 3 3/4-stellige LCD-Anzeige mit analoger Balkenanzeige Messbereiche: 40 mA, 400 mA, 4 A, 40 A, 60 A Hohe Auflösung von 10 μA Zangenöffnung für Leiter bis Ø 30 mm max. 400 V ac Spannungsbereich 400 Ω Widerstands- und Durchgangsmessbereich mit Summer unter 40 Ω Automatische Abschaltung wählbar Max/Min, Messwertspeicherung Nullwert-/Relativwertfunktion Einfache einzelner Drehschalter Abmessungen: 210 x 62 x 35,6 mm Gewicht: 200 g (einschließlich Batterie) Anwendungen Diese Strommesszange wurde für die Strommessung in elektrischen Prüfungen entwickelt und kombiniert ein digitales Multimeter mit einem Klemmstromsensor. Die Art der Klemme bedeutet, dass sie an jedem beliebigen Punkt um einen Draht passt, um Wechselstrom und Spannung zu erfassen. Dies hat den Vorteil, dass Elektriker einen Messwert von einem Leiter nehmen können, ohne ihn zu berühren, was bequemer und sicherer ist als andere Methoden. Diese Stromzange wird zur Messung hoher Stromstärken in Service- und Wartungsanwendungen verwendet. Es kann auch bei der Installation von elektrischen Geräten verwendet werden. Warum RS PRO? RS Pro ist Ihre Marke, wenn Sie Zuverlässigkeit, Qualität und Erschwinglichkeit benötigen. Wir liefern hochwertige Werkzeuge und Teile aus vertrauenswürdigen Quellen und setzen Expertenprüfungen ein, um eine Marke zu schaffen, auf die Sie sich verlassen können. In Bezug auf Prüf- und Messgeräte bietet RS Pro eine umfangreiche Auswahl an Lösungen. Von der elektrischen bis zur Umgebungsmessung bieten wir kalibrierte und Multifunktionsgeräte an, die Ihren Anforderungen entsprechen.
Weitere Informationen:
AC Strom absolut Max.:
60A ac
AC Spannung absolut Max.:
400V ac
Widerstandsmessung absolut Max.:
400Ω
Modellnummer:
ILCM03A
Wechselstrom Auflösung:
10µA
Zangenmessgerät Typ:
Leckstrommesszange
Messgenauigkeit AC-Strom max.:
±(1 % v. Mw. + 3 Stellen)
Messgenauigkeit AC-Spannung max.:
±(1,5 % v. Mw. + 2 Stellen)
Messfunktionen:
AC Strom, Spannung, Widerstandmm
Gleichspannung Messauflösung:
100mV
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, 1232204, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, RS PRO, CM03D, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Clamp Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,10*
€ 457,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,25*
€ 453,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,13*
€ 419,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,97*
€ 389,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,52*
€ 371,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.