Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ICM2000N Zangenmessgerät AC/DC-Stromzange CAT III 600V ac / 2100A ac, 600V dc / 2500A dc, 40MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO ICM2000N Zangenmessgerät AC/DC-Stromzange CAT III 600V ac / 2100A ac, 600V dc / 2500A dc, 40MΩ
RS PRO ICM2000N Zangenmessgerät AC/DC-Stromzange CAT III 600V ac / 2100A ac, 600V dc / 2500A dc, 40MΩ
RS PRO ICM2000N Zangenmessgerät AC/DC-Stromzange CAT III 600V ac / 2100A ac, 600V dc / 2500A dc, 40MΩ
RS PRO ICM2000N Zangenmessgerät AC/DC-Stromzange CAT III 600V ac / 2100A ac, 600V dc / 2500A dc, 40MΩ
RS PRO ICM2000N Zangenmessgerät AC/DC-Stromzange CAT III 600V ac / 2100A ac, 600V dc / 2500A dc, 40MΩ
RS PRO ICM2000N Zangenmessgerät AC/DC-Stromzange CAT III 600V ac / 2100A ac, 600V dc / 2500A dc, 40MΩ
RS PRO ICM2000N Zangenmessgerät AC/DC-Stromzange CAT III 600V ac / 2100A ac, 600V dc / 2500A dc, 40MΩ
RS PRO ICM2000N Zangenmessgerät AC/DC-Stromzange CAT III 600V ac / 2100A ac, 600V dc / 2500A dc, 40MΩ
Artikel-Nr.:
     108EL-1232206
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1232206
EAN/GTIN:
     5056112291077
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Strommesszangen
Stromzangen
AC Strom absolut Max. = 2100A ac
DC Strom absolut Max. = 2500A dc
AC Spannung absolut Max. = 600V ac
DC Spannung absolut Max. = 600V dc
Widerstandsmessung absolut Max. = 40MΩ
Modellnummer = ICM2000N
Wechselstrom Auflösung = 100mA
Gleichstrom Messauflösung = 100mA
Gleichstrom-Genauigkeit max. = ±(1,5 % v. Mw. + 3 Stellen)
Zangenmessgerät Typ = AC/DC-Stromzange
Messgenauigkeit AC-Strom max. = ±(1,5 % v. Mw. + 5 dgts)
Messgenauigkeit AC-Spannung max. = ±(1,5 % v. Mw. + 5 dgts)
Gleichspannungsgenauigkeit max. = ±(1,5 % v. Mw. + 3 Stellen)mm
Widerstand Messauflösung = 100mΩ

Messleitungen, Tragetasche, Benutzerhandbuch, 9-V-Batterie. AC/DC-Zangenmessgerät RS Pro ICM 2000N. Das RS Pro ICM 2000N ist ein kostengünstiges Zangenmessgerät, das auf Hall-Effekt-Technologie für eine präzise Messung von Gleich- und Wechselströmen basiert. Diese multifunktionale Stromzange mit Batteriebetrieb für maximale Mobilität ist ideal für den Einsatz unterwegs in fast jeder Umgebung. Er wird auch in einer Tragetasche geliefert, um den Stromzangenmesser während des Transports sicher und sicher zu halten. Eigenschaften und Vorteile Große 3-stellige LCD-Anzeige Genaue DC/AC-Digitale-Stromzange DC 2500 A, AC 2100 A (Echt-Effektivwert) Automatische Bereichswahl für A, V und Ω One-Touch zur Einstellung des DCA-Nullpunkts Einfache einzelner Drehschalter Durchgängigkeit mit Warnsummer Max/Min, Messwertspeicherung Leitergröße, Kabel 55 mm (ungefähr) und Sammelschiene 65 x 24 mm Abmessungen: 271 x 112 x 295 mm Gewicht: 647 g (einschließlich Batterie) Anwendungen Diese Strommesszange wurde für die Strommessung in elektrischen Prüfungen entwickelt und kombiniert ein digitales Multimeter mit einem Klemmstromsensor. Die Art der Klemme bedeutet, dass sie an jedem beliebigen Punkt um einen Draht passt, um Wechselstrom und Spannung zu erfassen. Dies hat den Vorteil, dass Elektriker einen Messwert von einem Leiter nehmen können, ohne ihn zu berühren, was bequemer und sicherer ist als andere Methoden. Diese Stromzange wird zur Messung hoher Stromstärken in Service- und Wartungsanwendungen verwendet. Es kann auch bei der Installation von elektrischen Geräten verwendet werden. Warum RS PRO? RS Pro ist Ihre Marke, wenn Sie Zuverlässigkeit, Qualität und Erschwinglichkeit benötigen. Wir liefern hochwertige Werkzeuge und Teile aus vertrauenswürdigen Quellen und setzen Expertenprüfungen ein, um eine Marke zu schaffen, auf die Sie sich verlassen können. In Bezug auf Prüf- und Messgeräte bietet RS Pro eine umfangreiche Auswahl an Lösungen. Von der elektrischen bis zur Umgebungsmessung bieten wir kalibrierte und Multifunktionsgeräte an, die Ihren Anforderungen entsprechen.
Weitere Informationen:
AC Strom absolut Max.:
2100A ac
DC Strom absolut Max.:
2500A dc
AC Spannung absolut Max.:
600V ac
DC Spannung absolut Max.:
600V dc
Widerstandsmessung absolut Max.:
40MΩ
Modellnummer:
ICM2000N
Wechselstrom Auflösung:
100mA
Gleichstrom Messauflösung:
100mA
Gleichstrom-Genauigkeit max.:
±(1,5 % v. Mw. + 3 Stellen)
Zangenmessgerät Typ:
AC/DC-Stromzange
Messgenauigkeit AC-Strom max.:
±(1,5 % v. Mw. + 5 dgts)
Messgenauigkeit AC-Spannung max.:
±(1,5 % v. Mw. + 5 dgts)
Gleichspannungsgenauigkeit max.:
±(1,5 % v. Mw. + 3 Stellen)mm
Widerstand Messauflösung:
100mΩ
Weitere Suchbegriffe: Zangenamperemeter, rs pro multimeter, multimeter, multimeter catiii, 1232206, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, RS PRO, PROVA2000NG, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Clamp Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,31*
€ 529,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,28*
€ 523,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,25*
€ 479,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,74*
€ 451,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,59*
€ 432,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7845992
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.