Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO IPM6600 Zangenmessgerät Stromstärkenmesszange CAT III 600V ac / 2000A ac, 600V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO IPM6600 Zangenmessgerät Stromstärkenmesszange CAT III 600V ac / 2000A ac, 600V dc
RS PRO IPM6600 Zangenmessgerät Stromstärkenmesszange CAT III 600V ac / 2000A ac, 600V dc
RS PRO IPM6600 Zangenmessgerät Stromstärkenmesszange CAT III 600V ac / 2000A ac, 600V dc
RS PRO IPM6600 Zangenmessgerät Stromstärkenmesszange CAT III 600V ac / 2000A ac, 600V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-1232208
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1232208
EAN/GTIN:
     5056112291091
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Strommesszangen
Stromzangen
AC Strom absolut Max. = 2000A ac
AC Spannung absolut Max. = 600V ac
DC Spannung absolut Max. = 600V dc
Modellnummer = IPM6600
Wechselstrom Auflösung = 100mA
Zangenmessgerät Typ = Stromstärkenmesszange
Messgenauigkeit AC-Strom max. = ±(1,5 % v. Mw. + 5 dgts)
Messgenauigkeit AC-Spannung max. = ±(1,5 % v. Mw. + 5 dgts)
Zangenöffnung Stromschiene = 40mm
Stromversorgung = Batterie°C

BSEN61010 ; BS61010-2-032 600 V Kat. III. Tasche, Batterie, Benutzerhandbuch. Leistungs-Zangenmessgerät RS Pro IPM 6600, 1200 kW. Das RS Pro IPM 6600 ist ein kostengünstiges dreiphasiges Zangenmessgerät mit AC+DC True Power und Echt-Effektivwert für Wechselspannung und -strom. Die Merkmale umfassen DCA/DCW Auto Zero bei eingeschaltetem Zangenmessgerät und AC/DC Auto Detection, automatische Bereichswahl. Diese multifunktionale Stromzange mit Batteriebetrieb für maximale Mobilität ist ideal für den Einsatz unterwegs in fast jeder Umgebung. Er wird auch in einer Tragetasche geliefert, um den Stromzangenmesser während des Transports sicher und sicher zu halten. Eigenschaften und Vorteile AC/DC-Leistungsfaktormessung AC/DC-Spannungsmessung AC/DC-Strommessung 3-phasig AC/DC symmetrisch und unsymmetrisch Scheinleistung und Blindleistung – Phasenwinkel Frequenzmessung 4-stellige Anzeige bis 10.000 auf doppelter LCD-Anzeige Leitergröße, Kabel 55 mm (ungefähr) und Sammelschiene 65 x 24 mm Abmessungen: 271 x 112 x 295 mm Gewicht: 647 g (einschließlich Batterie) Abmessungen: 271 x 112 x 295 mm Stromversorgung mit 9-V-PP3-Alkalibatterie (im Lieferumfang enthalten) Gewicht: 647 g (einschließlich Batterie) Anwendungen Diese Strommesszange wurde für die Strommessung in elektrischen Prüfungen entwickelt und kombiniert ein digitales Multimeter mit einem Klemmstromsensor. Die Art der Klemme bedeutet, dass sie an jedem beliebigen Punkt um einen Draht passt, um Wechselstrom und Spannung zu erfassen. Dies hat den Vorteil, dass Elektriker einen Messwert von einem Leiter nehmen können, ohne ihn zu berühren, was bequemer und sicherer ist als andere Methoden. Echt-Effektivwert-Messung (Rootmittelquadrieren) hat Vorteile gegenüber dem durchschnittlichen Effektivwert, da sie störende elektronische Lasten oder verzerrte Sinuswerte kompensiert, um eine genaue Messung zu ermöglichen. Diese Stromzange wird zur Messung hoher Stromstärken in Service- und Wartungsanwendungen verwendet. Es kann auch bei der Installation von elektrischen Geräten verwendet werden. Warum RS PRO? RS Pro ist Ihre Marke, wenn Sie Zuverlässigkeit, Qualität und Erschwinglichkeit benötigen. Wir liefern hochwertige Werkzeuge und Teile aus vertrauenswürdigen Quellen und setzen Expertenprüfungen ein, um eine Marke zu schaffen, auf die Sie sich verlassen können. In Bezug auf Prüf- und Messgeräte bietet RS Pro eine umfangreiche Auswahl an Lösungen. Von der elektrischen bis zur Umgebungsmessung bieten wir kalibrierte und Multifunktionsgeräte an, die Ihren Anforderungen entsprechen.
Weitere Informationen:
AC Strom absolut Max.:
2000A ac
AC Spannung absolut Max.:
600V ac
DC Spannung absolut Max.:
600V dc
Modellnummer:
IPM6600
Wechselstrom Auflösung:
100mA
Zangenmessgerät Typ:
Stromstärkenmesszange
Messgenauigkeit AC-Strom max.:
±(1,5 % v. Mw. + 5 dgts)
Messgenauigkeit AC-Spannung max.:
±(1,5 % v. Mw. + 5 dgts)
Zangenöffnung Stromschiene:
40mm
Stromversorgung:
Batterie°C
Weitere Suchbegriffe: Zangenamperemeter, rs pro multimeter, multimeter, multimeter catiii, 1232208, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, RS PRO, PROVA6600G, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Clamp Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 553,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,71*
€ 781,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,46*
€ 753,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,79*
€ 713,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,83*
€ 674,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,57*
€ 658,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7845992
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.