Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RS1260 Hygrometer, Typ Digitalhygrometer / 99%RH 0.1°C 0.1%RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO RS1260 Hygrometer, Typ Digitalhygrometer / 99%RH 0.1°C 0.1%RH
RS PRO RS1260 Hygrometer, Typ Digitalhygrometer / 99%RH 0.1°C 0.1%RH
RS PRO RS1260 Hygrometer, Typ Digitalhygrometer / 99%RH 0.1°C 0.1%RH
Artikel-Nr.:
     108EL-1232210
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1232210
EAN/GTIN:
     5056112291107
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Feuchtigkeit max. = 99%RH
Temperatur Messauflösung = 0.1°C
Modellnummer = RS1260
Feuchtemessauflösung = 0.1%RH
Drucker = Nein
Funktionen = Taupunkt, Hydrometrie, Max/Min/Halten, Temperatur
Stromversorgung = Akku PP3
Batterietyp = 9 V
Batterie-Einsatzdauer = 200 h
Betriebstemperatur max. = +60°C

Benutzerhandbuch, 9-V-Batterie. Digitaler Feuchtigkeitsmesser, RS Pro. Der 1260 von der bewährten Marke RS Pro ist ein digitales Feuchtemessgerät mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und Funktionen, die normalerweise zu diesem Preis nicht erhältlich sind. Mit einem zuverlässigen Sensor, Taupunkt und Feuchtkugelmesswert eignet sich dieses handliche, hochwertige Gerät zur Messung von Feuchtigkeit und relativer Luftfeuchtigkeit in fast jeder Umgebung. Die gut ablesbare zweifache LCD-Anzeige ermöglicht eine schnelle und einfache Analyse von Messwerten, indem Feuchtigkeit, Temperatur und eine MIN/MAX-Speicherung angezeigt werden, um sicherzustellen, dass Sie alle Informationen haben, die Sie benötigen. Dieser Feuchtesensor ist tragbar, im Taschenformat und mit einer 9-V-Batterie ausgestattet und eignet sich ideal für den Einsatz unterwegs. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Duale LCD-Anzeige ;/li> ;li>Taupunktmessung ;/li> ;li>Verdunstungsanzeige ;/li> ;li>Max/MIN mit Zeitstempel ;/li> ;li>Messwertspeicherung ;/li> ;li>°C und °F umschaltbar ;/li> ;li>Datenspeicher und Auslesefunktion (99 Messwerte vom LCD-Display) ;/li> ;li>Automatische Abschaltung ;/li> ;li>Abmessungen: 193 x 59 x 295 mm ;/li> ;li>Gewicht: 140 g ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Thermohygrometer kombinieren die Funktionen von Thermometern und Hygrometern, um eine genaue Messung der Feuchtigkeit in einer Umgebung zu ermöglichen. Dieses RS Pro Thermohygrometer kann die Lufttemperatur und den Wasserdampf in der Luft messen und kann zur Messung und Messung des Feuchtigkeitsgehalts in Materialien verwendet werden. Dieses tragbare und einfach zu bedienende Thermohygrometer ist ideal zum Messen der Umgebung feuchtigkeitsempfindlicher Räume wie Labore, Reinräume oder Computerräume. Sie werden häufig in den folgenden Branchen verwendet: ;ul> ;li>Umweltforschung ;/li> ;li>Lebensmittel und Getränke ;/li> ;li>Pharmazeutische Industrie ;/li> ;li>Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlage ;/li> ;/ul>. Warum RS PRO?. RS Pro ist Ihre Marke, wenn es um Zuverlässigkeit, Qualität und Erschwinglichkeit geht. Wir liefern hochwertige Werkzeuge und Teile aus vertrauenswürdigen Quellen und setzen Expertenprüfungen ein, um eine Marke aufzubauen, auf die Sie sich verlassen können. In Bezug auf Prüf- und Messgeräte bietet RS Pro eine umfangreiche Auswahl an Lösungen. Von der elektrischen bis zur Umgebungsmessung bieten wir kalibrierte und Multifunktionsgeräte an, die Ihren Anforderungen entsprechen.
Weitere Informationen:
Feuchtigkeit max.:
99%RH
Temperatur Messauflösung:
0.1°C
Modellnummer:
RS1260
Feuchtemessauflösung:
0.1%RH
Drucker:
Nein
Funktionen:
Taupunkt, Hydrometrie, Max/Min/Halten, Temperatur
Stromversorgung:
Akku PP3
Batterietyp:
9 V
Batterie-Einsatzdauer:
200 h
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer, 1232210, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, RS PRO, TES1260, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Hygrometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,64*
€ 187,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,69*
€ 185,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,51*
€ 177,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,33*
€ 161,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,16*
€ 146,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7845992
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.