Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ILM01 Luxmeter mit Photodiode, ±3 % ± 5 Stellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO ILM01 Luxmeter mit Photodiode, ±3 % ± 5 Stellen
RS PRO ILM01 Luxmeter mit Photodiode, ±3 % ± 5 Stellen
RS PRO ILM01 Luxmeter mit Photodiode, ±3 % ± 5 Stellen
RS PRO ILM01 Luxmeter mit Photodiode, ±3 % ± 5 Stellen
Artikel-Nr.:
     108EL-1232223
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1232223
EAN/GTIN:
     5056112291237
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Lichtpegel min. = 0.01lx
Genauigkeit max. = ±3 % ± 5 Stellen
Sensortyp = Photodiode
Batterie-Einsatzdauer = 100 h
Batterietyp = AAA
Stromversorgung = Batterie
Gewicht = 320g
Höhe = 150mm
Länge = 72mm
Betriebstemperatur max. = +50°C
Breite = 35mm

Koffer, Benutzerhandbuch, AAA-Batterie (6x). Digitaler Lichtmesser RS Pro ILM-01. Das ILM-01 von der bewährten Marke RS Pro ist ein preiswertes digitales Lichtmessgerät mit Spektralempfindlichkeit nahe der CIE-Photopic Standardkurve. Das Lichtmessgerät verfügt über einen Sensor, der über einen flexiblen Draht befestigt wird, sodass Sie leicht Messwerte dort ablesen können, wo Sie am meisten benötigen. Er verfügt über eine 4-stellige LCD-Doppelanzeige für schnelles und genaues Ablesen von Messungen und verfügt über einen Ständer für mehr Komfort. Dieses tragbare Messgerät im Taschenformat ist leicht und ideal für leichte Messanwendungen in fast jeder Umgebung. Eigenschaften und Vorteile Doppelte Anzeige, 4-stelliges LCD Spektrale Empfindlichkeit nahe der photopischen CIE-Kurve Messbereiche: 0,01 bis 50,00 kLux, 0,001 bis 5.000 Fuß-Candela, automatische Bereichswahl mit 4 Stufen Genaue und sofortige Reaktion Messung der Leuchtstärke Messwertspeicherung Datenspeicher und Lesefunktion Punkt-Mittelwertfunktion Automatische Abschaltung Abmessungen: 150 x 72 x 295 mm Gewicht: 320 g Anwendungen Lichtmesser messen Lichtpegel oder Lichtverschmutzung in der Umgebung. Es ist ein wichtiges Gerät, um sicherzustellen, dass am Arbeitsplatz, in der Schule oder sogar zu Hause das richtige Umgebungslicht vorhanden ist, und wird häufig von Fotografen in Studios und natürlichen Umgebungen zur Kalibrierung von Filmausrüstung verwendet. Sie messen am häufigsten Lichtquellen wie weißes LED-Licht, Leuchtstofflampen, Metallhalogenid, Hochdruck-Natrium und Glühlampen. Die häufigsten Arten von Umgebungen, in denen Lichtmesser verwendet werden, sind: Lagerhäuser und Fabriken Kommerzielle Bürogebäude Hotels und Restaurants Öffentliche Gebäude Schulen und andere pädagogische Gebäude Bibliotheken Museen und Kunstgalerien Krankenhäusern und andere Gebäude im Bereich Gesundheitsfürsorge Garagen und Parkplätze Stadien und Gebäude für Sport und Freizeit Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung von Gebäuden Gebäudesicherheit Fotografie und Video Wie wird Licht gemessen? Bei Verwendung dieses Lichtmessers werden die Lichtpegel mit der Lux-Skala und der Fußkerzen-Skala gemessen. Warum RS PRO? RS Pro ist Ihre Marke, wenn Sie Zuverlässigkeit, Qualität und Erschwinglichkeit benötigen. Wir liefern hochwertige Werkzeuge und Teile aus vertrauenswürdigen Quellen und setzen Expertenprüfungen ein, um eine Marke zu schaffen, auf die Sie sich verlassen können. In Bezug auf Prüf- und Messgeräte bietet RS Pro eine umfangreiche Auswahl an Lösungen. Von der elektrischen bis zur Umgebungsmessung bieten wir kalibrierte und Multifunktionsgeräte an, die Ihren Anforderungen entsprechen.
Weitere Informationen:
Lichtpegel min.:
0.01lx
Genauigkeit max.:
±3 % ± 5 Stellen
Sensortyp:
Photodiode
Batterie-Einsatzdauer:
100 h
Batterietyp:
AAA
Stromversorgung:
Batterie
Gewicht:
320g
Höhe:
150mm
Länge:
72mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Breite:
35mm
Weitere Suchbegriffe: luxmessgerät, 1232223, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, RS PRO, RS01G, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Light Meters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 67,98*
€ 87,63*
Lager 108
Frei Haus
ab € 77,95*
€ 102,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,23*
€ 121,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,27*
€ 120,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,52*
Zubehör
RS Pro
6170767
ab € 10,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.