Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO EMF-Messgerät 200 μT, 2000 mG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO EMF-Messgerät 200 μT, 2000 mG
RS PRO EMF-Messgerät 200 μT, 2000 mG
RS PRO EMF-Messgerät 200 μT, 2000 mG
RS PRO EMF-Messgerät 200 μT, 2000 mG
Artikel-Nr.:
     108EL-1232236
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1232236
EAN/GTIN:
     5056112291367
Suchbegriffe:
Datenlogger
rs pro datenlogger
datenlogger
Bandbreite = 30 → 2000Hz
Feldstärke = 200 μT, 2000 mG
Genauigkeit = ±3 % ± 3 Stellen
Stromversorgung = Batterie
Batterietyp = AAA

Benutzerhandbuch, AAA-Batterien (6x), Software für Windows, RS-232-Kabel. RS Pro Datenprotokollierung EMF-Prüfer. Von RS Pro kommt ein hochwertiger EMF-Tester für die Datenprotokollierung. Dieses Prüfgerät wurde entwickelt, um eine schnelle und zuverlässige Methode zur Messung elektromagnetischer Feldstrahlungspegel um Stromleitungen und Industriegeräte herum zu bieten. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Get gleichzeitig microTesla- und Milli-Gauß-Messwerte ;/li> ;li>Messwert- und Spitzenwertspeicherfunktion ;/li> ;li>Datenprotokollierung von bis zu 999 Messwerten ;/li> ;li>RS232-Schnittstelle ;/li> ;/ul>. Anwendungen. EMF-Messgeräte haben eine Reihe von Anwendungsbereichen wie: ;ul> ;li>In der Nähe von Hochspannungsleitungen ;/li> ;li>Industrielle Geräte ;/li> ;li>Haushaltsgeräte ;/li> ;li>Computerbildschirme ;/li> ;li>TV-Geräte ;/li> ;li>DVD- und Video-Player ;/li> ;/ul>. Was ist im Lieferumfang enthalten?. ;ul> ;li>Benutzerhandbuch ;/li> ;li>AAA-Batterien (x6) ;/li> ;li>Software für Windows ;/li> ;li>RS-232-Kabel ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Bandbreite:
30 → 2000Hz
Feldstärke:
200 μT, 2000 mG
Genauigkeit:
±3 % ± 3 Stellen
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
AAA
Weitere Suchbegriffe: 1232236, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, EMF-Messgeräte, RS PRO, TES1394G, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, EMF Meters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 200,97*
€ 254,36*
Frei Haus
ab € 278,15*
€ 338,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,36*
€ 302,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,22*
€ 300,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,40*
€ 275,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,08*
€ 252,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,97*
€ 239,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.