Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO IRT1900 LCD-Anzeige Digitales RCD/FI-Prüfgerät 10mA AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO IRT1900 LCD-Anzeige Digitales RCD/FI-Prüfgerät 10mA AC
RS PRO IRT1900 LCD-Anzeige Digitales RCD/FI-Prüfgerät 10mA AC
RS PRO IRT1900 LCD-Anzeige Digitales RCD/FI-Prüfgerät 10mA AC
RS PRO IRT1900 LCD-Anzeige Digitales RCD/FI-Prüfgerät 10mA AC
Artikel-Nr.:
     108EL-1232240
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1232240
EAN/GTIN:
     5056112291404
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
FI-Tester
fi-tester
Stromschleifenmessung = Digitaler FI-Tester
RCD Prüfart = AC
RCD Prüfstrom = 10 mA, 20 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500mA
Anzeigentyp = LCD
Stromversorgung = Netzbetrieb
Gewicht = 800g
Betriebstemperatur min. = 0°C

Messleitung mit IEC-Steckverbinder, Schulterriemen, Benutzerhandbuch. Digitales RCD/FI-Prüfgerät RS Pro IRT1900, 500 mA Auslösestrom. Das RS Pro IRT1900 ist ein kostengünstiges RCD/FI-Prüfgerät mit einem angepassten Mikroprozessor für höchste Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Das Gehäuse besteht aus modernen Kunststoffen für eine hohe Widerstandsfähigkeiten im rauen Einsatz. Dieses Gerät ist für den Einsatz in Innenräumen und bis zu einer maximalen Höhe von 2000 m ausgelegt. Fehlerstrombetätigte Geräte sind in der Regel in elektrischen Anlagen eingebaut, um zusätzlichen Schutz gegen elektrische Schläge und Feuer zu bieten. Um diese RCDs zu überprüfen, müssen verschiedene Tests durchgeführt werden. Der RS Pro IRT 1900-Prüfer ist ein großartiges Prüfgerät, das diese Prüfungen durchführen kann. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Bemessungsauslösestrom: 10 / 20 / 30 / 100 / 300 / 500 mA ;/li> ;li>3 LEDs zur Prüfung der richtigen Verdrahtung ;/li> ;li>Große Digitalanzeige für einfache Anzeige ;/li> ;li>Automatische Abschaltung bei Überhitzung des Prüfwiderstands ;/li> ;li>0° und 180° Phasenwinkelschalter ermöglicht schnelle Tests und konsistente Werte ;/li> ;li>Visuelle Kennzeichnung der Phasenumkehrung und Neutralverkabelung an der Buchse ;/li> ;li>Digitales Auslesen der Auslösezeit ;/li> ;li>Robustes Gehäuse zum Schutz ;/li> ;li>Abmessungen: 180 x 130 x 295 mm ;/li> ;li>Gewicht: ca. 800 g ;/li> ;/ul>. Typische Anwendungen:. Eine RCD/FI (Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Residual Current Device) ist ein Schutzgerät, das sofort einen elektrischen Stromkreis unterbricht, um ernsthaften Schäden von einem anhaltenden elektrischen Schlag vorzubeugen. RCT-Tester werden häufig von Elektrikern für die elektrische Wartung und Installation verwendet.. Häufig gestellte Fragen. Was ist RCD/FI-Prüfung? RCD/FI-Prüfung ist ein Test, um sicherzustellen, dass Ihr RCD/FI-Schalter im Fall eines elektrischen Fehlers schnell funktioniert. Ein RC wurde entwickelt, um die gesamte Stromversorgung für diesen Stromkreis zu unterbrechen oder abzuschalten. Diese Prüfung wird auch als Sicherheitsschalter-Prüfung bezeichnet.
Weitere Informationen:
Stromschleifenmessung:
Digitaler FI-Tester
RCD Prüfart:
AC
RCD Prüfstrom:
10 mA, 20 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500mA
Anzeigentyp:
LCD
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Gewicht:
800g
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: 1232240, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Stromschleifen- und RCD-Prüfer, RS PRO, TES1900G, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Loop & RCD Testers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 197,09*
€ 240,70*
Lager 108
Frei Haus
ab € 221,22*
€ 243,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,14*
€ 289,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,22*
€ 263,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
458926
ab € 50,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.