Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Easy-On, SMD FPC-Steckverbinder, Stecker, 9-polig / 1-reihig, Raster 1mm Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1232522
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     200528-0090
EAN/GTIN:
     5059039337002
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 9
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Raster = 1mm
Montagetyp = SMD
Gender = Stecker
Anschlusstyp = ZIF-Kontakt unten
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Nennstrom = 500mA
Betriebsspannung = 50 V ac/dc
Serie = Easy-On
Seriennummer = 200528
Anzahl der Reihen = 1
Anschlussart = Löten
Betriebstemperatur min. = -40°C

Molex Easy-On-FFC/FPC-Steckverbinder, 1,0 mm, mit doppelten unten liegenden Kontakten, Serie 200528. 1,0 mm Easy-On-FFC/FPC-Steckverbinder mit doppelten unten liegenden Kontakten und einer kompakten, flachen Bauweise mit einer Steckhöhe von nur 1,90 mm. Die Kontaktbauweise dieser 1,0 mm Easy-On-FFC/FPC-Steckverbinder verfügt über 2 untere Kontakte pro Schaltkreis. Diese Klemmenausführung mit doppelten unten liegenden Kontakten entfernt Staub und Verunreinigungen, was zu einer sauberen Steckschnittstelle und hohe Kontaktzuverlässigkeit führt. Dieses Design bietet zudem die doppelte Anzahl Kontakte pro Schaltkreis. Die Betätigungselemente dieser 1,0 mm Easy-On-FFC/FPC-Steckverbinder sind vormontierte Abdeckungen, mit denen die Verbindung zwischen den FFC/FPC- und den Steckverbinder-Anschlussklemmen gesichert wird. Die Gehäuse dieser FFC/FPC-Steckverbinder verfügen über eine Verriegelung der Kabelösenlasche mit Einbuchtungen, die die FPC-Laschen aufnehmen. Diese Funktion sorgt für richtigen Kabelsitz und Ausrichtung, hohe Haltekraft und einfache Betätigung. Diese 1,0 mm Easy-On-FFC/FPC-Steckverbinder haben außerdem einen Nullkraftsockel für einfaches Einführen des Kabels. Sie ermöglichen wiederholten Durchlauf bei minimalem Verschleiß. Die Oberseite der Gehäuse verfügt außerdem über einen Unterdruck-Bestückungsbereich für einfache Platinenmontage und Kosteneinsparungen. Robuste Lötösen auf diesen SMD-FFC/FPC-Steckverbinder bieten sicheren Leiterplattenhalt und Zugentlastung für Lötstellen. Diese 1,0 mm Easy-On-FFC/FPC-Steckverbinder sind in einer Vielzahl von Anschlussgrößen für Flexibilität beim Design erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Doppelte unten liegende Kontakte für saubere Steckschnittstelle und ausgezeichnete Kontaktzuverlässigkeit Verriegelung der Kabelösenlasche für Kabelausrichtung und hohe Haltekraft Kompakte, flache Bauweise mit 1,9 mm gesteckter Höhe Nullkraftsockel für einfaches Einführen des Kabels, wiederholter Durchlauf mit minimalem Verschleiß Lötfahnen für sicheren Halt der Leiterplatte Unterdruck-Bestückungsbereich oben auf dem Gehäuse für kostenersparende, einfache Platinenmontage. Anwendungsbereich. Mit ihrer kompakten Bauform sind diese 1,0 mm Easy-On-FFC/FPC-Steckverbinder für Anwendungen mit hoher Packungsdichte geeignet. Anwendungen umfassen Kfz-Anzeigen für Audio und Navigation sowie Verbraucherprodukte wie LCD-Fernseher, tragbare Spielekonsolen und persönliche Navigationsgeräte. Weitere Anwendungen umfassen Datenkommunikationsanwendungen einschließlich optische Festplattenlaufwerke, Tablet- und Notebook-PCs, Drucker und Kopierer.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Raster:
1mm
Montagetyp:
SMD
Gender:
Stecker
Anschlusstyp:
ZIF-Kontakt unten
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Nennstrom:
500mA
Betriebsspannung:
50 V ac/dc
Serie:
Easy-On
Seriennummer:
200528
Anzahl der Reihen:
1
Anschlussart:
Löten
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder 9-pol, leiterplattensteckverbinder, leiterplattensteckverbinder molex, 1232522, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, FPC Steckverbinder, Molex, 2005280090, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, FPC Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,33*
2 Tage
9000
3000
Frei Haus
ab € 0,291*
€ 0,361*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 990,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.