Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex DuraClik Steckverbindergehäuse Buchse 2mm, 4-polig / 1-reihig, Kabelmontage für 502352 DuraClik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1232599
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     MC05AH
EAN/GTIN:
     5059039336234
Suchbegriffe:
1232599
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Steckergehäuse und Stecker
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = DuraClik
Gehäusematerial = Nylon

Molex DuraClik TPA-Kabel-Platine-Buchsengehäuse, 2,0 mm, Molex - Serie 505151. DuraClik™ TPA-Steckdosengehäuse mit 2,0-mm-Rastermaß sind ideal für den Einsatz in Kabel-Platine-Anwendungen mit hoher Schwingung und hohen Temperaturen. Diese TPA Steckdosen-Crimp-Gehäuse mit 2,0-mm-Rastermaß verfügen über Polarisierung und Führung für präzises Stecken, ein inneres formschlüssiges Verriegelungssystem, das einen sicheren Halt beim Stecken bietet, bestätigt durch ein hörbares "Klicken", und eine Trägheits-Verriegelung mit hohem Kraftaufwand, die für eine sichere Verbindung sorgt. Zusätzlich zu diesen Funktionen sind die DuraClik™ TPA-Buchsengehäuse für die Montage einer Kontaktpositionssicherung (TPA) ausgestattet, die bis zu 20 N-Klemmenhaltekraft für TPA-Anschlussklemmen (siehe Molex Serie 505153 und 505487) bereitstellt und dafür sorgt, dass die Klemme fest sitzt. Die Gehäuse dieser DuraClik-Steckverbinder haben einen Betriebstemperaturbereich von bis zu 125 °C zur Erfüllung der hohen Anforderungen für Kfz-Fahrgasträume. Zu typischen Anwendungen für diese 2,0-mm-DuraClik™-Steckdosengehäuse gehören Kfz-, industrielle und Fabrikautomation und -beleuchtung. Für TPA-Klemmenhalterungen siehe Molex TPA Serie 505152 - Best.-Nr. ; 910-6927 910-6927 und ; 910-6924 910-6924 typisch Für TPA-Anschlussklemmen siehe Molex-Teilenummern und 505487-8000 505153-8000 Für passende DuraClik-Stiftsockelsteckverbinder siehe die Molex-Serien 560020 und 502352
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
DuraClik
Gehäusematerial:
Nylon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,09128* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,79*
€ 138,9801
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,12*
€ 134,6128
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,68*
€ 131,7092
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,92*
€ 124,8548
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,28*
€ 108,6232
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.