Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-AIL8 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 450V dc, Ø 22mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1232626
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     861101483004
EAN/GTIN:
     5059042715194
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 22 (Dia.) x 31mm
Tiefe = 31mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 22mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 10mm
Brummstrom = 1.03A
Verlustleistungsfaktor = 20%

Würth Elektronik WCAP Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren der Serie AIL8. Würth Elektronik WCAP Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren der Serie AIL8 verfügen über eine Betriebstemperatur von bis zu +85 °C. Diese WCAP-Universalkondensatorfamilie der Serie AIL8 bietet einen Kapazitätswert von 47 uF bis 330 uF.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
22 (Dia.) x 31mm
Tiefe:
31mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
22mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
10mm
Brummstrom:
1.03A
Verlustleistungsfaktor:
20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 100uf 450v, alu elko, alu elko 450vdc, 1232626, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 861101483004, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.