Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma KombiSIGN 40 Akustischer Warnmelder IP66, IP69K 24 V ac/dc 2-Ton 85dB Grau, Ø 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1232908
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     635.700.75
EAN/GTIN:
     4049787038635
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Buzzer
Versorgungsspannung = 24 V ac/dc
IP Schutzart = IP66, IP69K
dB in 1 Meter Abstand = 85dB
Stromart = AC, DC
Anzahl der Töne = 2
Gehäusefarbe = Grau
Durchmesser = 40 mm
Anwendungsart = Summer
Dezibel max. = 85dB
Serie = KombiSIGN 40
Gehäusematerial = PC°C

Warnsummer Werma KombiSIGN 40-Serie. Sortiment von professionellen Werma-Summern für den KombiSIGN 40. Alle Summer erfüllen die Schutzart IP66 und sind in Schwarz oder Grau erhältlich. Die Summer können einen Dauerton oder einen pulsierenden Ton abgeben. 2 oder 8 Tonsignale Dauerton oder pulsierender Ton Optional Schwarz oder Grau verfügbar Schutzart IP66 Tafelmontage
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V ac/dc
IP Schutzart:
IP66, IP69K
dB in 1 Meter Abstand:
85dB
Stromart:
AC, DC
Anzahl der Töne:
2
Gehäusefarbe:
Grau
Durchmesser:
40 mm
Anwendungsart:
Summer
Dezibel max.:
85dB
Serie:
KombiSIGN 40
Gehäusematerial:
PC°C
Weitere Suchbegriffe: Schallgeber, Summerelement, akustischer Signalgeber, Sirenenmodul Signalsäule, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, werma summer 24v, alarm summer 24v, alarm summer, 1232908, Automation, Signalgeber, Sirenen, Werma, 63570075, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,15*
€ 37,71*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,64*
€ 37,72*
€ 5,00*
ab € 29,88*
€ 39,29*
€ 6,90*
ab € 30,17*
€ 39,95*
€ 3,90*
ab € 30,75*
€ 40,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
634.210.75
ab € 20,99*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
634.220.55
ab € 54,06*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.05
ab € 7,91*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.710.00
ab € 4,36*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
634.310.75
ab € 21,00*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
634.110.75
ab € 21,00*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.08
ab € 49,34*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.09
ab € 52,56*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.730.00
ab € 9,01*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.700.75
ab € 10,79*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.720.00
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.