Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CPF Dünnschicht SMD-Widerstand 52.3Ω ±0.1% / 0.1W ±25ppm/°C, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1233014
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CPF0805B52R3E1
EAN/GTIN:
     5056282813925
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Präzisionswiderstand
Widerstand = 52.3Ω
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = ±25ppm/°C
Serie = CPF
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

20-Ω–69,8-Ω-Präzisionswiderstände 0805 der Serie CPF von TE Connectivity. Die Präzisionswiderstände der Serie CPF von TE Connectivity bestehen aus einem Aluminiumsubstrat mit einer Widerstandsschicht aus Ni-Chrom (NiCr). Sie haben eine galvanisierte Zinnoberfläche, die 100 % matt ist. Diese Chip-Widerstände, die in einer Reihe von Standardgehäusegrößen erhältlich sind, haben einheitliche, genaue Abmessungen, die eine einfache Platzierung ermöglichen. Die Dünnschichtwiderstände der Serie CPF von TE Connectivity bieten hohe Stabilität und äußerste Genauigkeit. Diese Chip-Widerstände haben Widerstandstoleranzen bis 0,1 % und Temperaturwiderstandskoeffizientwerte (TCR) bis 15 ppm/°C. Merkmale. Genaue Abmessungen Hohe Stabilität Hohe Präzision Widerstandswertebereich für jede Anwendung erhältlich Temperaturbereich: –55 °C bis +155 °C. Informationen zur Produktanwendung. Geeignete Anwendungen für CPF-Präzisionswiderstände sind Kommunikation, industrielle Steuerungen, Messtechnik und medizinische Anwendungen.
Weitere Informationen:
Widerstand:
52.3Ω
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.1W
Temperaturkoeffizient:
±25ppm/°C
Serie:
CPF
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, thin film widerstand, 1233014, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, CPF0805B52R3E1, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0913*
€ 0,1239*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 1,63*
€ 7,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0815* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.