Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zangenmessgerät AC/DC-Stromzange CAT III / 1000A ac / 1000A dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Zangenmessgerät AC/DC-Stromzange CAT III / 1000A ac / 1000A dc
RS PRO Zangenmessgerät AC/DC-Stromzange CAT III / 1000A ac / 1000A dc
RS PRO Zangenmessgerät AC/DC-Stromzange CAT III / 1000A ac / 1000A dc
RS PRO Zangenmessgerät AC/DC-Stromzange CAT III / 1000A ac / 1000A dc
RS PRO Zangenmessgerät AC/DC-Stromzange CAT III / 1000A ac / 1000A dc
RS PRO Zangenmessgerät AC/DC-Stromzange CAT III / 1000A ac / 1000A dc
Artikel-Nr.:
     108EL-1233224
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1233224
EAN/GTIN:
     5056112292913
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
rs pro stromzange
AC Strom absolut Max. = 1000A ac
DC Strom absolut Max. = 1000A dc
Zangenmessgerät Typ = AC/DC-Stromzange
Betriebstemperatur min. = 0°C

RS Pro
Weitere Informationen:
AC Strom absolut Max.:
1000A ac
DC Strom absolut Max.:
1000A dc
Zangenmessgerät Typ:
AC/DC-Stromzange
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, 1233224, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, RS PRO, APPA39T, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Clamp Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,74*
€ 350,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,68*
€ 344,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,15*
€ 316,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,18*
€ 291,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,49*
€ 279,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8264435
ab € 31,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.