Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ICM20 Zangenmessgerät Stromprüfer CAT III / 400A ac, ISO-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1233424
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1233424
EAN/GTIN:
     5056112294382
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
rs pro stromzange
AC Strom absolut Max. = 400A ac
Modellnummer = ICM20
Kalibriert = ISOCAL
Wechselstrom Auflösung = 0.1A
Zangenmessgerät Typ = Stromprüfer
Messgenauigkeit AC-Strom max. = ±2 % ± 0,5 A
Zangenöffnung Stromschiene = 31mm
Sicherheitsspannung = 600V

PP3-Akku (eingebaut), Handbuch und Tragetasche. RS Pro ICM20 Strommessgerät. Diese Stromzange ICM20 von der bewährten Marke RS Pro wurde für eine sichere, berührungslose Wechselstrommessung bis zu 400 Ampere entwickelt. Batteriebetrieben für maximale Mobilität und mit einem großen hinterleuchteten Bildschirm ist diese Multifunktions-Stromzange ideal für den Einsatz unterwegs in fast jeder Umgebung. Er wird auch in einer Tragetasche geliefert, um den Stromzangenmesser während des Transports sicher und sicher zu halten. Eigenschaften und Vorteile Große LCD-Anzeige bis 2000 Wechselstrommessung bis 400 Amp Halten von Daten MAX-Speicher Leichter Batteriewechsel Leitergröße Ø27 mm Sturzfest bis 1,2 m Automatische Abschaltung zur Optimierung der Batterielebensdauer Gerätesicherheit nach EN61010-1 (Kat. III/600 V) Anwendungen Diese Strommesszange wurde für die Strommessung in elektrischen Prüfungen entwickelt und kombiniert ein digitales Multimeter mit einem Klemmstromsensor. Die Art der Klemme bedeutet, dass sie an jedem Punkt um einen Draht passt, um Wechselstrom zu erfassen. Dies hat den Vorteil, dass Elektriker einen Messwert von einem Leiter nehmen können, ohne ihn zu berühren, was bequemer und sicherer ist als andere Methoden. Diese Stromzange wird zur Messung hoher Stromstärken in Service- und Wartungsanwendungen verwendet. Es kann auch bei der Installation von elektrischen Geräten verwendet werden. Warum RS PRO? RS Pro ist Ihre Marke, wenn Sie Zuverlässigkeit, Qualität und Erschwinglichkeit benötigen. Wir liefern hochwertige Werkzeuge und Teile aus vertrauenswürdigen Quellen und setzen Expertenprüfungen ein, um eine Marke zu schaffen, auf die Sie sich verlassen können. In Bezug auf Prüf- und Messgeräte bietet RS Pro eine umfangreiche Auswahl an Lösungen. Von der elektrischen bis zur Umgebungsmessung bieten wir kalibrierte und Multifunktionsgeräte an, die Ihren Anforderungen entsprechen.
Weitere Informationen:
AC Strom absolut Max.:
400A ac
Modellnummer:
ICM20
Kalibriert:
ISOCAL
Wechselstrom Auflösung:
0.1A
Zangenmessgerät Typ:
Stromprüfer
Messgenauigkeit AC-Strom max.:
±2 % ± 0,5 A
Zangenöffnung Stromschiene:
31mm
Sicherheitsspannung:
600V
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, 1233424, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, RS PRO, APPAA2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,00*
€ 265,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,69*
€ 263,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,63*
€ 248,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,63*
€ 220,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,43*
€ 207,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8264435
ab € 31,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.