Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 2-Kanal Digital Labornetzgerät 180W, 0 → 30V / 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 2-Kanal Digital Labornetzgerät 180W, 0 → 30V / 3A
RS PRO 2-Kanal Digital Labornetzgerät 180W, 0 → 30V / 3A
RS PRO 2-Kanal Digital Labornetzgerät 180W, 0 → 30V / 3A
RS PRO 2-Kanal Digital Labornetzgerät 180W, 0 → 30V / 3A
Artikel-Nr.:
     108EL-1233558
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1233558
EAN/GTIN:
     5056112295334
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
rs pro labornetzgerät
labornetzgerät
Anzahl der Ausgänge = 2
Versorgungsspannung = 100 → 230V ac
Ausgangsstrom = 3A
Nennleistung = 180W
Anzahl der Anzeigen = 4
Tischnetzteilart = Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog = Digital
Eingangsanschluss = IEC 320
Temperatur min. = 0°C

Benutzerhandbuch, Netzkabel. Programmierbares lineares DC-Netzteil RS Pro IPS-3202 mit Mehrfachausgang. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von hochwertigen und hochmodernen programmierbaren linearen DC-Netzteilen mit mehreren Ausgängen und LED-Anzeigebildschirmen. Diese benutzerfreundlichen DC-Netzteile wurden nach Industriestandard hergestellt und umfassen ein großes Display, eine digitale Schalttafelsteuerung, helle LED-Anzeigen, eine hohe Ausgangsauflösung, 4 Sätze Setup-Speicher, USB-Fernbedienung. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>2, 3 und 4 unabhängige isolierte Ausgänge ;/li> ;li>Benutzerfreundliche Bedienung, grobe / feine Volumensteuerung ;/li> ;li>Standard-USB-Schnittstelle ;/li> ;li>Geringes Rauschen durch einen intelligenten Kühlerlüfter ;/li> ;li>Digitale Frontplattensteuerung (Drehencoderschalter, Gummitaste mit Anzeige) ;/li> ;li>Tracking-Serie und Parallelmodus - Der Tracking-Serienmodus garantiert eine höhere Ausgangsspannung, während der Tracking-Parallelmodus einen höheren Ausgangsstrom garantiert. ;/li> ;li>Max. Temperatur: +40 °C ;/li> ;li>Ausgangsspannung: 0 → 30 V. ;/li> ;li>4 Sätze speichern/abrufen - aus den vier Speichersätzen können Sie ohne manuelle Konfiguration schnell eine Platteneinstellung auswählen. ;/li> ;/ul>. Wie funktionieren lineare Netzteile?. Lineare Netzteile senken die Spannung von einer AC-Leitung (Wechselstrom) auf eine viel niedrigere Spannung. Dies wird mit einem großen Transformator erreicht. Lineare Netzteile können überall dort eingesetzt werden, wo eine geringe Restwelligkeit und eine ausgezeichnete Regelung erforderlich sind sowie eine ausgezeichnete Reaktion und geringe elektromagnetische Emissionen erfordern. Anwendungen. Diese DC-Netzteile haben eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten wie: ;ul> ;li>Labore und Bildungseinrichtungen ;/li> ;li>Wartungsbetrieb und Kundensupport ;/li> ;li>Produktprüfung und Qualitätssicherung ;/li> ;li>Produktentwicklung und Debugging ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
2
Versorgungsspannung:
100 → 230V ac
Ausgangsstrom:
3A
Nennleistung:
180W
Anzahl der Anzeigen:
4
Tischnetzteilart:
Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog:
Digital
Eingangsanschluss:
IEC 320
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät 3a, 1233558, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, RS PRO, IPD2303S, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 494,74*
€ 598,37*
Frei Haus
ab € 539,85*
€ 631,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,37*
€ 712,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,86*
€ 703,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,97*
€ 669,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,11*
€ 624,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,74*
€ 588,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
465621
ab € 12,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.