Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 2-Kanal Digital Labornetzgerät 180W, 0 → 30V / 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 2-Kanal Digital Labornetzgerät 180W, 0 → 30V / 3A
RS PRO 2-Kanal Digital Labornetzgerät 180W, 0 → 30V / 3A
RS PRO 2-Kanal Digital Labornetzgerät 180W, 0 → 30V / 3A
RS PRO 2-Kanal Digital Labornetzgerät 180W, 0 → 30V / 3A
Artikel-Nr.:
     108EL-1233565
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1233565
EAN/GTIN:
     5056112295402
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
rs pro labornetzgerät
Anzahl der Ausgänge = 2
Versorgungsspannung = 100 → 230V ac
Ausgangsstrom = 3A
Nennleistung = 180W
Anzahl der Anzeigen = 4
Tischnetzteilart = Labornetzteil
Digital/Analog = Digital
Eingangsanschluss = IEC 320
Temperatur min. = 0°C

Benutzerhandbuch, Netzkabel, Messleitungen. Lineare DC-Netzteile RS Pro mit Mehrfachausgang. Diese linearen Gleichspannungsnetzteile mit mehreren Ausgängen von RS Pro wurden nach Industriestandards hergestellt und sind eine fantastische Lösung für alle, die eine Vielzahl von Elektronik- oder anderen betriebenen Projekten auf Ihrer Werkbank durchführen, die eine zuverlässige Stromquelle bei verschiedenen Spannungen erfordert. Die IPS-Serie lineare Netzteile haben 2-4 unabhängige Ausgangskanäle, 180 W bis 200 W Ausgangsleistung, Schutz gegen Überlastung und Verpolung sowie einen Ausgang EIN/AUS-Schalter für Sicherheit. Als Teil der IPS-Serie sind diese Universalnetzteile der Einstiegsklasse für ihre Erschwinglichkeit bekannt. Diese Serie von linearen DC-Netzteilen verfügt über eine benutzerfreundliche Schnittstelle mit vier "3-stelligen" LED-Anzeigen für ein ausgezeichnetes Benutzererlebnis. Diese Tischnetzteile von RS Pro verfügen über eine Nachführung und automatische Reihen- und Parallelschaltung sowie geringe Restwelligkeit und geringes Rauschen, um eine saubere und präzise Prüfung und Messung verschiedener Geräte zu gewährleisten. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Lüfterdrehzahlsteuerung zur Minimierung des Lüftergeräuschs ;/li> ;li>In diese Einheiten integrierte Tracking-Modusschalter ermöglichen die Ausgabe von Spannung/Strom in Parallel- oder Reihenschaltung ;/li> ;li>Restwelligkeit und Geräuschpegel von ; 2 mV eff, 5 Hz ∼ 1 MHz ;/li> ;li>Maximale Betriebstemperatur: +40 °C ;/li> ;li>Verschiedene Arten von Ausgangsspannungen als Teil dieser Serie erhältlich (weitere Informationen finden Sie im Datenblatt) ;/li> ;/ul>. Anwendung. Ein Tischnetzteil ist ein Gerät, das elektrische Geräte an verschiedenen Variablen mit Strom versorgt, sodass Sie mit Präzision testen können. Durch die Verwendung eines Tischnetzteils können Sie eine Reihe von Stromkreisen mit Strom versorgen und diese während der Produktion testen. Es gibt eine Vielzahl von Netzteiltypen wie Analog, Digital, Linear und mehr. Lineare Digital POWER-Netzteile sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen geeignet, wie z. B.: ;ul> ;li>Unterrichtswesen ;/li> ;li>Labore ;/li> ;li>Industrie ;/li> ;/ul>. Wie funktionieren lineare Netzteile?. Lineare Netzteile senken die Spannung von einer AC-Leitung (Wechselstrom) auf eine viel niedrigere Spannung. Dies wird mit einem großen Transformator erreicht. Lineare Netzteile können überall dort eingesetzt werden, wo eine geringe Restwelligkeit und eine ausgezeichnete Regelung erforderlich sind sowie eine ausgezeichnete Reaktion und geringe elektromagnetische Emissionen erfordern. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
2
Versorgungsspannung:
100 → 230V ac
Ausgangsstrom:
3A
Nennleistung:
180W
Anzahl der Anzeigen:
4
Tischnetzteilart:
Labornetzteil
Digital/Analog:
Digital
Eingangsanschluss:
IEC 320
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, labornetzgerät 3a, 1233565, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, RS PRO, IPS2303, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 340,50*
€ 406,88*
Lager 108
Frei Haus
ab € 388,27*
€ 476,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,88*
€ 567,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,10*
€ 562,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,70*
€ 537,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,07*
€ 484,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,27*
€ 462,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6684588
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.