Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 3-Kanal Digital Labornetzgerät 158W, 6V / 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 3-Kanal Digital Labornetzgerät 158W, 6V / 2A
RS PRO 3-Kanal Digital Labornetzgerät 158W, 6V / 2A
RS PRO 3-Kanal Digital Labornetzgerät 158W, 6V / 2A
RS PRO 3-Kanal Digital Labornetzgerät 158W, 6V / 2A
Artikel-Nr.:
     108EL-1233572
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1233572
EAN/GTIN:
     5056112295471
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 5a
labornetzgerät
Anzahl der Ausgänge = 3
Versorgungsspannung = 100 → 230V ac
Ausgangsstrom = 2 A, 5A
Nennleistung = 158W
Anzahl der Anzeigen = 1
Typ = Digital
Digital/Analog = Digital
Ausgangsanschluss = Einsteck-Anschlussklemmenblock
Temperatur max. = +40°C

Benutzerhandbuch, Netzkabel, Messleitungen. Programmierbares lineares DC-Netzteil RS Pro IPS-3202 mit Mehrfachausgang. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von hochwertigen und hochmodernen programmierbaren linearen DC-Netzteilen mit mehreren Ausgängen und LCD-Anzeige. Die Steuerung erfolgt durch eine Mikroprozessoreinheit (MPU), die über eine integrierte RS-232-Kommunikationsschnittstelle an einen PC angeschlossen werden kann. Der große 192 x 128 LCD-Bildschirm zeigt alle Ausgänge gleichzeitig an, um den Betrieb zu vereinfachen. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Automatische Schrittschaltung, 100 Speichersätze und umfassende Zeitsteuerungsfunktionen, die über die digitalisierte programmierbare Schnittstelle erreicht werden ;/li> ;li>Intelligente Lüftersteuerung ;/li> ;li>Automatische serielle und parallele Funktion ;/li> ;li>Maximaltemperatur von +40 °C. ;/li> ;li>Hohe Auflösung wird bei 10 mV, 1 mA (3 A) beibehalten. ;/li> ;li>Ideal für automatisierte Vorgänge wie Produktionstests und Rackmontagesysteme. ;/li> ;/ul>. Wie funktionieren lineare Netzteile?. Lineare Netzteile senken die Spannung von einer AC-Leitung (Wechselstrom) auf eine viel niedrigere Spannung. Dies wird mit einem großen Transformator erreicht. Lineare Netzteile können überall dort eingesetzt werden, wo eine geringe Restwelligkeit und eine ausgezeichnete Regelung erforderlich sind sowie eine ausgezeichnete Reaktion und geringe elektromagnetische Emissionen erfordern. Anwendungen. Diese DC-Netzteile haben eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten wie: ;ul> ;li>Labore und Bildungseinrichtungen ;/li> ;li>Wartungsbetrieb und Kundensupport ;/li> ;li>Produktprüfung und Qualitätssicherung ;/li> ;li>Produktentwicklung und Debugging ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
3
Versorgungsspannung:
100 → 230V ac
Ausgangsstrom:
2 A, 5A
Nennleistung:
158W
Anzahl der Anzeigen:
1
Typ:
Digital
Digital/Analog:
Digital
Ausgangsanschluss:
Einsteck-Anschlussklemmenblock
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: rs pro labornetzgerät, 1233572, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, RS PRO, IPS3202, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.048,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.225,44*
€ 1.458,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.213,63*
€ 1.444,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.165,51*
€ 1.386,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.086,36*
€ 1.292,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.048,07*
€ 1.247,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
465621
ab € 12,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.