Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Labornetzteil
>
Artikel
RS PRO 4-Kanal Digital Labornetzgerät 195W, 5 V, 30 V / 1 A, 3 A, ISO-kalibriert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1233748
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1233748
EAN/GTIN:
5056112296942
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
rs pro labornetzgerät
labornetzgerät
Anzahl der Ausgänge = 4
Kalibriert = ISOCAL
Versorgungsspannung = 100 → 230V ac
Ausgangsstrom = 1 A, 3 A
Nennleistung = 195W
Anzahl der Anzeigen = 4
Typ = Digital
Ausgangsanschluss = Einsteck-Anschlussklemmenblock
Temperatur min. = 0°C
Benutzerhandbuch, Netzkabel. Programmierbares lineares DC-Netzteil RS Pro IPS-3202 mit Mehrfachausgang. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von hochwertigen und hochmodernen programmierbaren linearen DC-Netzteilen mit mehreren Ausgängen und LED-Anzeigebildschirmen. Diese benutzerfreundlichen DC-Netzteile wurden nach Industriestandard hergestellt und umfassen ein großes Display, eine digitale Schalttafelsteuerung, helle LED-Anzeigen, eine hohe Ausgangsauflösung, 4 Sätze Setup-Speicher, USB-Fernbedienung. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>2, 3 und 4 unabhängige isolierte Ausgänge ;/li> ;li>Benutzerfreundliche Bedienung, grobe / feine Volumensteuerung ;/li> ;li>Standard-USB-Schnittstelle ;/li> ;li>Geringes Rauschen durch einen intelligenten Kühlerlüfter ;/li> ;li>Digitale Frontplattensteuerung (Drehencoderschalter, Gummitaste mit Anzeige) ;/li> ;li>Tracking-Serie und Parallelmodus - Der Tracking-Serienmodus garantiert eine höhere Ausgangsspannung, während der Tracking-Parallelmodus einen höheren Ausgangsstrom garantiert. ;/li> ;li>Max. Temperatur: +40 °C ;/li> ;li>Ausgangsspannung: 0 → 30 V. ;/li> ;li>4 Sätze speichern/abrufen - aus den vier Speichersätzen können Sie ohne manuelle Konfiguration schnell eine Platteneinstellung auswählen. ;/li> ;/ul>. Wie funktionieren lineare Netzteile?. Lineare Netzteile senken die Spannung von einer AC-Leitung (Wechselstrom) auf eine viel niedrigere Spannung. Dies wird mit einem großen Transformator erreicht. Lineare Netzteile können überall dort eingesetzt werden, wo eine geringe Restwelligkeit und eine ausgezeichnete Regelung erforderlich sind sowie eine ausgezeichnete Reaktion und geringe elektromagnetische Emissionen erfordern. Anwendungen. Diese DC-Netzteile haben eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten wie: ;ul> ;li>Labore und Bildungseinrichtungen ;/li> ;li>Wartungsbetrieb und Kundensupport ;/li> ;li>Produktprüfung und Qualitätssicherung ;/li> ;li>Produktentwicklung und Debugging ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
4
Kalibriert:
ISOCAL
Versorgungsspannung:
100 → 230V ac
Ausgangsstrom:
1 A, 3 A
Nennleistung:
195W
Anzahl der Anzeigen:
4
Typ:
Digital
Ausgangsanschluss:
Einsteck-Anschlussklemmenblock
Temperatur min.:
0°C
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Labornetzgeräte und Sourcemeter
>
Labornetzgeräte
Weitere Suchbegriffe:
labornetzgerät 3a
,
1233748
,
Mess- und Prüftechnik
,
Labornetzgeräte und Sourcemeter
,
Labornetzgeräte
,
RS PRO
,
IPD4303S
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.023,63*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.188,65*
€ 1.414,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.180,27*
€ 1.404,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.134,66*
€ 1.350,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.058,36*
€ 1.259,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.023,63*
€ 1.218,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO 4 mm Bananenstecker Rot, Kontakt vernickelt, 1000V / 20A, Lötanschluss
RS Pro
465621
ab € 12,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen