Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Labornetzteil
>
Artikel
RS PRO Digital Labornetzgerät 360W, 0 → 18V dc / 0 → 20A, DKD/DAkkS-kalibriert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1233825
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1233825
EAN/GTIN:
5056112297604
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
rs pro labornetzgerät
labornetzgerät
Anzahl der Ausgänge = 1
Kalibriert = DKD/DAkkS CAL
Versorgungsspannung = 115 V ac, 230 V acV dc
Ausgangsstrom = 0 → 20A
Nennleistung = 360W
Anzahl der Anzeigen = 2
Typ = Digital
Ausgangsanschluss = Einsteck-Anschlussklemmenblock
Temperatur min. = 0°C
Benutzerhandbuch, Netzkabel, Messleitung. RS Pro Schaltnetzteile. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von hochwertigen Schaltnetzteilen. Als Teil der IPS-Serie sind diese kompakten Netzteile mit hohem Wirkungsgrad und hoher Leistungsdichte mit einer Vielzahl von Funktionen für eine Vielzahl von Anwendungen ausgestattet. Diese Serie von Schaltnetzteilen verfügt über eine Fernabtastung, was ein zusätzliches Maß an Präzision durch die Kompensation von Kabelverlusten zwischen Lasten erhöht. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>LED-Messgerät ;/li> ;li>Gleichzeitige Anzeige von Strom- und Spannungswert ;/li> ;li>Hohe Regelung bei 0,01 % für eine sichere Versorgung mit stabiler Spannung ;/li> ;li>Überlast- und Verpolschutz ;/li> ;li>0 → 18 V, 0 → 36 V, 0 → 60 V Ausgangsspannungen in dieser Serie von Gleichspannungsnetzteilen erhältlich. ;/li> ;li>Maximale Betriebstemperatur von +40 °C ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Diese programmierbaren Schaltnetzteile eignen sich hervorragend für den Einsatz in energieeffizienten Tischanwendungen oder tragbaren Anwendungen, die eine hohe Regelung erfordern. Wie funktioniert ein Schaltnetzteil?. Schaltnetzteile funktionieren, indem sie Wechselstrom (Wechselstrom) direkt in Gleichstrom (Gleichstrom) umwandeln, ohne dass ein Transformator erforderlich ist. Die erzeugte Rohgleichspannung wird dann in ein hochfrequentes AC-Signal umgewandelt. Was ist im Lieferumfang enthalten?. ;ul> ;li>Benutzerhandbuch ;/li> ;li>Netzkabel ;/li> ;li>Messleitung GTL-230 A ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Kalibriert:
DKD/DAkkS CAL
Versorgungsspannung:
115 V ac, 230 V acV dc
Ausgangsstrom:
0 → 20A
Nennleistung:
360W
Anzahl der Anzeigen:
2
Typ:
Digital
Ausgangsanschluss:
Einsteck-Anschlussklemmenblock
Temperatur min.:
0°C
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Labornetzgeräte und Sourcemeter
>
Labornetzgeräte
Weitere Suchbegriffe:
labornetzgerät 20a
,
1233825
,
Mess- und Prüftechnik
,
Labornetzgeräte und Sourcemeter
,
Labornetzgeräte
,
RS PRO
,
IPS1820
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 816,81*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 957,94*
€ 1.139,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 949,16*
€ 1.129,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,78*
€ 1.087,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,12*
€ 1.016,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 816,81*
€ 972,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO 4 mm Bananenstecker Rot, Kontakt vernickelt, 1000V / 20A, Lötanschluss
RS Pro
465621
ab € 12,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen