Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-AIL5 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 560μF ±20% / 450V dc, Ø 35mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1234194
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     861111486037
EAN/GTIN:
     5059042030617
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 560µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 35 (Dia.) x 52mm
Tiefe = 52mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 35mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Polarisiert = Polar%
Verlustleistungsfaktor = 20%

Würth Elektronik WCAP Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren der Serie AIL5. Würth Elektronik WCAP Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren der Serie AIL5 verfügen über eine Betriebstemperatur von bis zu +105 °C. Diese WCAP-Universalkondensatorfamilie der Serie AIL5 bietet einen Kapazitätswert von 33 uF bis 330 uF.
Weitere Informationen:
Kapazität:
560µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
35 (Dia.) x 52mm
Tiefe:
52mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
35mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Polarisiert:
Polar%
Verlustleistungsfaktor:
20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 560uf 450v, alu elko, alu elko 450vdc, 1234194, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 861111486037, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7063358
ab € 16,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.