Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Ferrit Ringkern, EMI Unterdrückung 46 Ω @ 25 MHz, 70 Ω @ 100 MHz 12 x 8.5 x 15mm, Elektromagnetische


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1234230
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7427006
EAN/GTIN:
     5059042048810
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
würth elektronik ferritkern
ferritring
Typ = EMI Unterdrückung
Abmessungen = 12 x 8.5 x 15mm
Impedanz = 46 Ω @ 25 MHz, 70 Ω @ 100 MHz
Material = Ferrite, Nickel Zink
Höhe = 15mm
Innendurchmesser = 8.5mm
Außendurchmesser = 12mm

Ferritperlen Würth Serie WE-AFB. Die axialen EMI-Entstörungsperlen der Serie WE-AFB von Würth Elektronik bestehen aus NiZn, einem Material, das für einen großen Frequenzbereich geeignet ist. Diese Ferritperlen haben eine Betriebstemperatur von –25 °C bis +125 °C. Die Serie WE-AFB wird verwendet für Drähte, Koaxialkabel, Wire-Wrap-Kabel, und Kabel für z. B. Netzteile, Daten- und Signalleitungen sowie mehradrige Kabel.
Weitere Informationen:
Typ:
EMI Unterdrückung
Abmessungen:
12 x 8.5 x 15mm
Impedanz:
46 Ω @ 25 MHz, 70 Ω @ 100 MHz
Material:
Ferrite, Nickel Zink
Höhe:
15mm
Innendurchmesser:
8.5mm
Außendurchmesser:
12mm
Weitere Suchbegriffe: 1234230, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Wurth Elektronik, 7427006, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,6775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,01*
€ 10,7219
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,73*
€ 10,3887
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,25*
€ 8,6275
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,92*
€ 8,2348
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,42*
€ 6,4498
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.