| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1234312 Herst.-Nr.: 2907720 EAN/GTIN: 4055626231396 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Redundanzmodul Serie = QUINT4-DIODE/48DC/2X20/1X40 Montageart = DIN-SchienenmontageV dc
Diodenmodul Quint 4 von Phoenix Contact. Die QUINT 4-Diode von Phoenix Contact mit ATEX-Zulassung ist die ideale Wahl für das einfache Entkoppeln von Netzteilen, da das Diodenmodul der DIN-Schiene eine einheitliche Redundanz bietet. Diodenmodule entkoppeln Netzteile, die parallel geschaltet sind, und garantieren eine zuverlässige Stromversorgung. Ein Kurzschluss hat keine Auswirkungen mehr auf die Last. Egal, ob es sich am Ausgang einer der Netzteile oder in der Leitung von der Stromversorgung an die Diode befindet. Ein Kurzschluss im Netzteileinheit-Ausgangsstromkreis oder in den Versorgungsleitungen zum Diodenmodul hat keine Auswirkungen mehr auf die Last. Das System bleibt zuverlässig mit Strom versorgt. Einfache Entkopplung von Stromversorgungen, die parallel betrieben werden und für einen hohen Grad an Verfügbarkeit sorgen. Eigenschaften und Vorteile. • Flexibel • Robuste Bauart • Konsistente Redundanz bis zur Last • DIN-Schienenmontage • Schutzart IP20 • Schraubanschluss • Ausgangsstrom: 40 A • Permanente Überwachung der Redundanz Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Redundanzmodul | Serie: | QUINT4-DIODE/48DC/2X20/1X40 | Montageart: | DIN-SchienenmontageV dc |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, diodenmodul phoenix contact, diodenmodul, 1234312, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Netzteile-Zubehör, Phoenix Contact, 2907720, Power Supplies, Power Supply Accessories, Power Supplies & Transformers |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 69,51* | € 85,15* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 69,61* | € 85,25* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 68,59* | € 85,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 71,66* | € 87,59* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 76,36* | € 95,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|