| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1234468 Herst.-Nr.: RK73ZW3ATTE EAN/GTIN: 5059041046237 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 0Ω Technologie = Dickschicht Gehäuse-Form = 2512 (6432M) Toleranz = ±0% Serie = RK73Z Betriebstemperatur min. = -55°C Betriebstemperatur max. = +155°C
AEC-Q200-zertifiziert. Dickschicht-Chip-Widerstände 2512, Serie RK73H 1 %. Die Präzisionswiderstände der Serie RK73H von KOA sind eine kompakte, leichte Lösung. Diese Widerstände bestehen aus drei Elektrodenschichten und bieten ausgezeichnete Zuverlässigkeit und hohe Stabilität. Der Einsatz von Metallglasur-Dickschichtbauweise sorgt für ausgezeichnete Witterungs- und Wärmebeständigkeit. Diese Präzisionswiderstände sind für Schwalllöten und Aufschmelzlöten geeignet und können mit automatischen Bestückungsmaschinen verwendet werden. Mit Ausnahme der Gehäusegröße 01005 sind alle RK73H-Widerstände gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz im Automobilbereich geeignet. Klein und leicht Stabil Zuverlässig Bleifreie Anschlüsse Diese Serie umfasst auch Steckbrückenwiderstände Weitere Informationen: | | Widerstand: | 0Ω | Technologie: | Dickschicht | Gehäuse-Form: | 2512 (6432M) | Toleranz: | ±0% | Serie: | RK73Z | Betriebstemperatur min.: | -55°C | Betriebstemperatur max.: | +155°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand, 1234468, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, KOA, RK73ZW3ATTE, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors |
| | |
| |