Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimberly Clark Kleenex Joy Schäumender Handreiniger parfümiert , Kassette, Rot, 6 x 1 l


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Kimberly Clark Kleenex Joy Schäumender Handreiniger parfümiert , Kassette, Rot, 6 x 1 l
Kimberly Clark Kleenex Joy Schäumender Handreiniger parfümiert , Kassette, Rot, 6 x 1 l
Kimberly Clark Kleenex Joy Schäumender Handreiniger parfümiert , Kassette, Rot, 6 x 1 l
Kimberly Clark Kleenex Joy Schäumender Handreiniger parfümiert , Kassette, Rot, 6 x 1 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1234518
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6387
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Gebindegröße = 6 x 1 l
Gebinde Typ = Kassette
Duft = Joy
Anti-Bakteriell = Nein
Farbe = Rot
Volumeneinheit = 1000mL
Reihe = KLEENEX
Better World-Produkt = Ja
Handelsname = Kleenex Joy

Kimberly Clark
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
6 x 1 l
Gebinde Typ:
Kassette
Duft:
Joy
Anti-Bakteriell:
Nein
Farbe:
Rot
Volumeneinheit:
1000mL
Reihe:
KLEENEX
Better World-Produkt:
Ja
Handelsname:
Kleenex Joy

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
4
€ 9,95*
ab € 8,47*
€ 11,39*
2 Tage
144
6
€ 2,90*
ab € 11,01667*
€ 14,48667*
Lager 108
6
Frei Haus
ab € 13,21334*
€ 17,87667*
6
€ 8,50*
ab € 13,735*
€ 17,945*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,00*
ab € 12,11667*
€ 17,96334*
Menge:  Flaschen  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Flaschen
€ 17,87667*
€ 21,27324
pro Flasche
ab 8 Flaschen
€ 17,71667*
€ 21,08284
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 16,93667*
€ 20,15464
pro Flasche
ab 40 Flaschen
€ 16,66667*
€ 19,83334
pro Flasche
ab 60 Flaschen
€ 16,17334*
€ 19,24627
pro Flasche
ab 80 Flaschen
€ 15,79334*
€ 18,79407
pro Flasche
ab 12000 Flaschen
€ 13,21334*
€ 15,72387
pro Flasche
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Flaschen
Mindestbestellmenge: 6 Flaschen ( entspricht € 107,26002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.