Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Limited Stecker Rundsteckverbinder-Schutzkappe aus Kunststoff, Tafelmontage, IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1234787
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     58627
EAN/GTIN:
     5059045161424
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Gender = Stecker
Schutzart = IP 67
Tafelmontageeinbau = Ja
Material = Kunststoff
Farbe = Schwarz

M12 E/A-Verschlussstopfen
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Schutzart:
IP 67
Tafelmontageeinbau:
Ja
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, Schutzkappen Steckverbinder, Staubschutzkappen Steckverbinder, Verschlussschrauben ohne DIN, murr blindstopfen, blindstopfen, verschlussschrauben ohne din pp, 1234787, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, Murrelektronik Limited, 58627, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,86*
€ 1,23*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,87*
€ 1,24*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,08*
€ 1,53*
10 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,58*
€ 2,19*
7 Tage
370
10
€ 6,95*
ab € 1,65*
€ 2,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.