Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC Perma-Lock Multi Oil Schmierstoff Zerstäuber lebensmitteltauglich, Spray 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1234860
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     32605
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
Multifunktionsspray
Handelsname = Perma-Lock Multi Oil
Schmierstoff Typ = Zerstäuber
Gebinde Typ = Spray
Gebindegröße = 500 ml
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Ja
Kategorie = Mehrzweck
Anwendung = Nahrungsmittelindustrie
Typ = Mehrzweckschmierstoff

Weitere Informationen zur Verwendung und zum Anwendungsbereich erhalten Sie im MSDS und im Datenblatt. Perma-Lock Multi Oil FPS. CRC Perma-Lock Multi-Oil ist ein silikonfreies Mehrzweck-Schmiermittel mit einem integrierten 2-Wege-Betätigungselement. Das Schmiermittel enthält ausschließlich NSF-zugelassene Bestandteile und ist damit für einen möglichen Kontakt mit Lebensmitteln sicher und ermöglicht einen sicheren Einsatz zum Verringern von Reibung und Verschleiß an Ihrer Ausrüstung. Das lebensmitteltaugliche Schmiermittel wurde mit einem sicheren, befestigten Sprühhalm entwickelt, damit Sie schwer zugängliche Teile erreichen können. Eigenschaften und Vorteile. Rutschsicherer Griff Präzisionsspray mit Sprühhalm Breites Spray ohne Sprühhalm Schließhaken Kein loser Halm durch Verriegelung Bildet einen wasserabweisenden Film Enthält kein Silikon Funktioniert in einem großen Temperaturbereich von –20 °C bis 150 °C Sicher für die Verwendung auf Lacken, Holz oder Kunststoffen. Typische Anwendungen:. Flaschenfüllanlagen Bäckereigeräte Filter Rollen Ventile
Weitere Informationen:
Handelsname:
Perma-Lock Multi Oil
Schmierstoff Typ:
Zerstäuber
Gebinde Typ:
Spray
Gebindegröße:
500 ml
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet:
Ja
Kategorie:
Mehrzweck
Anwendung:
Nahrungsmittelindustrie
Typ:
Mehrzweckschmierstoff

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Multispray, Schmierspray, Schmieröl, Sprühöl, Ölspray, schmierspray, 1234860, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Schmierstoffe, CRC, 32605, Greases, Oils & Lubricants, Lubricants, Facilities Cleaning & Maintenance
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 10,51*
€ 13,75*
3 Tage
31
12
Frei Haus
ab € 11,58*
€ 13,96*
1
€ 3,19*
ab € 10,95*
€ 14,00*
1 Tag
62
12
€ 5,45*
ab € 12,09*
€ 14,56*
3 Tage
46
12
Frei Haus
ab € 12,01*
€ 14,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.