Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Lötrauchabsorber max.Anz.Ben 1, mit Aktivkohlefilter, 23W / 240V ac, 45dB, Typ F - Schutzkontakt-Stecker mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Lötrauchabsorber max.Anz.Ben 1, mit Aktivkohlefilter, 23W / 240V ac, 45dB, Typ F - Schutzkontakt-Stecker mit
RS PRO Lötrauchabsorber max.Anz.Ben 1, mit Aktivkohlefilter, 23W / 240V ac, 45dB, Typ F - Schutzkontakt-Stecker mit
RS PRO Lötrauchabsorber max.Anz.Ben 1, mit Aktivkohlefilter, 23W / 240V ac, 45dB, Typ F - Schutzkontakt-Stecker mit
RS PRO Lötrauchabsorber max.Anz.Ben 1, mit Aktivkohlefilter, 23W / 240V ac, 45dB, Typ F - Schutzkontakt-Stecker mit
Artikel-Nr.:
     108EL-1234905
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1234905
EAN/GTIN:
     5056112298878
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
Schuko-Stecker
Filtertyp = Aktivkohlefilter
Geräuschpegel = 45dB
Betriebsspannung = 240V ac
Nennleistung = 23W
ESD-sicher = Jakg
Fernsteuerung = Nein
Tiefe = 287mm
Höhe = 250mm
Breite = 172mm
Maximale Anzahl an Benutzern = 1

CE, ESD-sicher, RoHS. RS Pro Rauchabsaugungs-Rauchabsorber. Dieser Lötabsaugschlauch von RS PRO ist eine tragbare Lösung für die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. Mit einem leichten Design kann der Auszieher einfach auf Werkbänken oder Desktops platziert werden, sodass Sie flexibler arbeiten können. Der Absauger verfügt über einen Aktivkohlefilter und kann 80 % der schädlichen Dämpfe schnell und sicher absorbieren. Er ist nicht nur sehr effektiv, sondern der integrierte Hochleistungslüfter hat einen niedrigen Betriebsgeräuschpegel für einen relativ leisen Betrieb. Der Abzieher ist mit einem Schuko-Stecker vom Typ F mit einem UK-Konverter ausgestattet. Diese RS Pro Rauchabsaugung ist eine ausgezeichnete Lösung für den Fall, dass eine vielseitige und tragbare Absaugeinheit benötigt wird. ; 123-4906 123-4906 ist ein Aktivkohlefilter aus Schaumstoff für dieses Gerät Eigenschaften und Vorteile Rauchabsaugung/Rauchabsorber Tragbar 80 % der schädlichen Dämpfe werden absorbiert Verwendet Urethanschaum-Aktivkohlefilter - separat erhältlich Betriebsgeräuschpegel: 42 dB bis 45 dB Lüfter ist einstellbar Lange Standzeit Netzkabel mit EU-B-Typ Kabellänge: 1,3 m Kapazität von max. 1 m3 pro Minute Einfache Verwendung Austauschbare Filter Stecker im Lieferumfang des UK-Wandlers enthalten ESD-sicher Anwendungen In Lötanwendungen kann Rauch aus bleifreiem oder bleihaltigem Lot gesundheitsschädlich sein, und daher ist ein Absaugsystem erforderlich, um die Sicherheit der Arbeiter zu gewährleisten. In allen Anwendungen, bei denen Rauch oder gefährlicher Dampf ein Problem ist, sollten spezielle Absauganlagen verwendet werden. Dieses Gerät ist außerdem ESD-sicher, d. H. Es ist für den Einsatz in speziellen Umgebungen geeignet, in denen elektrostatische Störungen ein Problem darstellen. Diese kompakte Rauchabsaugung ist ideal für: Löten Spitzenlöten Rework bleifrei Warum RS PRO? RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern hochwertige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Daher haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Aktivkohlefilter
Geräuschpegel:
45dB
Betriebsspannung:
240V ac
Nennleistung:
23W
ESD-sicher:
Jakg
Fernsteuerung:
Nein
Tiefe:
287mm
Höhe:
250mm
Breite:
172mm
Maximale Anzahl an Benutzern:
1
Weitere Suchbegriffe: Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, lötdampfabsorber, 1234905, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, RS PRO, SS593B, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Fume Extractors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,80*
€ 46,88*
Frei Haus
ab € 76,26*
€ 97,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1234906
ab € 7,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.