Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GSM160A Steckernetzteil 144W, 90 → 264V ac, 15V dc / 0 → 9.6A Medizin-Zulassung, IEC 320-C14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1234981
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSM160A15-R7B
EAN/GTIN:
     5059039248278
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 15V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 0 → 9.6A
Temperatur max. = +70°C
Ausgangsanschluss = 4-polig Power DIN
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 144W
Kabellänge = 1200mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Better World-Produkt = Jakh
Netzausregelungsbereich = ±1%

Steckbares Netzteil der Serie GSM120/160/ 220A von Mean Well. Mean Well GMS ist eine Serie von sehr zuverlässigen Desktop-Netzteile für medizinische Zwecke. Die Serie bietet eine IEC-C14-Verbindung für einen 80 V ac bis 264 V ac Eingangsbereich. Die Serie GMS06E bietet feste Ausgänge von 12 V dc bis 48 V dc, die für eine Vielzahl von medizintechnischen Geräten ausgelegt ist. Die Serie wurde für internationale, medizinische 2*MOPP-Normen entwickelt und bietet einen extrem geringen Leckstrom. Die Serie GSM Serie ist zudem effizient und bietet bis zu 94 % Wirkungsgrad in Verbindung mit einem extrem niedrigen Energieverbrauch im lastfreien Betrieb unter 0,15 W. Der Serie wurde außerdem in Übereinstimmung mit der neuesten Energievorschrift der Stufe V entwickelt. Mean Well hat zudem eine "Supreme"-Funktion in die GSM-Serie integriert, sodass das Netzteil im Betriebsmodus und Standby-Modus Energie spart. Eigenschaften und Vorteile 3-poliger IEC-C14-Anschluss. Medizintechnische Zulassung. Erfüllt Wirkungsgrad der Stufe V. Universeller Wechselspannungseingang für den Vollbereich Netzteil Klasse I (mit Erdkontakt) ;100 uA geringer Leckstrom. Bis zu 94 % Wirkungsgrad. Integrierte aktive PFC-Funktion. LED-Anzeige des Betriebszustands. Vollständig geschlossenes Kunststoffgehäuse. Schutz nach Industriestandard, z. B. gegen Kurzschluss, Überlastung, Überspannung und Übertemperatur. Lüfterlose Bauweise bietet –30 °C bis +70 °C Betriebstemperatur. Zu den typischen Anwendungen zählen: Mobile Arbeitsstationen. Atemmaschinen. Medizinische Computermonitore. Mundduschen.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
15V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
0 → 9.6A
Temperatur max.:
+70°C
Ausgangsanschluss:
4-polig Power DIN
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
144W
Kabellänge:
1200mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Better World-Produkt:
Jakh
Netzausregelungsbereich:
±1%
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, mean well hutschienen netzteil 15v, netzteil notebook, hutschienen netzgerät 15v, 1234981, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, MEAN WELL, GSM160A15R7B, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 42,30*
€ 61,45*
€ 6,90*
ab € 47,03*
€ 66,57*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,10*
€ 90,24*
Lager 108
Frei Haus
ab € 67,31*
€ 97,80*
7 Tage
41
Frei Haus
ab € 99,09*
€ 124,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,94*
€ 114,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.