Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Kabelbinder Kugelverschluss Schwarz 12 mm x 520mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl Kabelbinder Kugelverschluss Schwarz 12 mm x 520mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1235032
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1235032
EAN/GTIN:
     5056112298939
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Länge = 520mm
Breite = 12 mm
Farbe = Schwarz
Material = Edelstahl
Typ = Kugelverschluss
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +165°C
Verhalten im Brandfall = Halogenfrei
Zugfestigkeit = 136kg
Bündeldurchmesser max. = 150mm

ABS, DNV, Lloydʼs Register, UL. Beschichtete Edelstahl-Kabelbinder. Diese Kabelbinder aus Edelstahl sind die optimale Alternative, wenn Kabelbinder aus Nylon nicht geeignet sind. Edelstahl verfügt über eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, Korrosion, Strahlung, Witterung und extreme Temperaturen. Sie sind besonders stark belastbar und somit für alle normalen Befestigungsaufgaben geeignet. Eigenschaften und Vorteile:. Eigenschaften und Vorteile • Edelstahl mit Polyesterbeschichtung • In einer Vielzahl von Farben erhältlich • Hohe Zugfestigkeit • Selbstsichernde Bauweise • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen hohe Temperaturen, Chemikalien, Wetter und Abrieb. Anwendungen. Kabelbinder eignen sich für die Kabelführung als eine Art Befestigungselement zum Zusammenhalten von Gegenständen, in erster Linie elektrischen Kabeln oder Drähten. Diese Kabelbinder aus rostfreiem Stahl sind für Anwendungen in Branchen wie den Folgenden geeignet: Öl und Gas Marine Chemisch Wartung Kfz Solar Schiffbau Bergbau Verteidigungsdienstleistungen. Geeignet für Anwendungen in Branchen wie Öl und Gas, Marine, Chemie und Wartung.
Weitere Informationen:
Länge:
520mm
Breite:
12 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Edelstahl
Typ:
Kugelverschluss
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+165°C
Verhalten im Brandfall:
Halogenfrei
Zugfestigkeit:
136kg
Bündeldurchmesser max.:
150mm
Weitere Suchbegriffe: 1235032, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, RS PRO, SS520XHDC, Cable Ties & Fixings, Cable Ties, Cables & Wires
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,63*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 2,2263* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 327,49*
€ 389,71
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 325,51*
€ 387,36
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 318,72*
€ 379,28
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 305,91*
€ 364,03
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 290,61*
€ 345,83
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 250,83*
€ 298,49
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 222,63*
€ 264,93
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.