Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial MSD EV-Service-Trennschalter für HV-Akkupack 125A IP67, IP69K -40°C / +70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1235206
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MINIMSDM125
EAN/GTIN:
     5059041752855
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
KFZ Steckverbinder
Nennstrom = 125A
Zur Verwendung mit = HV-Akkupack
Schutzart = IP67, IP69K
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Serie = MSD
Erfüllte Normen = LV215, USCAR2, USCAR37
Schnappverschluss-Kontakt = 2-stufiger Hebel
Montagetyp = Flanschmontage
Höhe = 73.5mm
Breite = 91mm
Tiefe = 47.9mm
Anwendungsbereich = PHEV-System

Mini MSD-Stecker mit HVIL. Dieser Mini-Manual Service Disconnect (Mini-MSD) von Amphenol ist für das Laden von Hybridfahrzeugen (PHEV) vorgesehen und verfügt über eine Hochspannungs-Verriegelungsschleife (HVIL). Der Stecker verfügt über einen zweistufigen Hebel, um den HVIL-Stromkreis vor der Trennung der Hochspannungskontakte zu öffnen. Der MSD bietet eine Trennung für interne Hochspannungs-Akkupacks ohne Spezialwerkzeuge bei gleichzeitigem Schutz des Akkus vor Kurzschluss. Mit einem hohen Grad von Schutz vor eindringenden Medien bietet dieser Mini-MSD eine sichere und zuverlässige Lösung für die PHEV-Wartung. Der Mini-MSD ist eine kompaktere und kostengünstigere Alternative zum Standard-MSD. Eigenschaften und Vorteile:. 1 x integrated internal HVIL Unique cooling structure Dual-channel design lowers temperature rise Receptacle can be front or rear mounted Durability of over 50 mating cycles Mates to IP67, IP6K9K Operating Temperature of -40°C to 70°C Standards: USCAR-2. USCAER-37, LV-215. Lebensdauer von über 50 Steckzyklen Passend für die Schutzart IP67, IP6K9K Betriebstemperatur: –40°C bis 70°C Normen: USCAR-2. USCAER-37, LV-215
Weitere Informationen:
Nennstrom:
125A
Zur Verwendung mit:
HV-Akkupack
Schutzart:
IP67, IP69K
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Serie:
MSD
Erfüllte Normen:
LV215, USCAR2, USCAR37
Schnappverschluss-Kontakt:
2-stufiger Hebel
Montagetyp:
Flanschmontage
Höhe:
73.5mm
Breite:
91mm
Tiefe:
47.9mm
Anwendungsbereich:
PHEV-System
Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, trennschalter 125a, akku packs, 1235206, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, EV-Service-Trennschalter, Amphenol Industrial, MINIMSDM125, Connectors, Automotive Electrical Connectors, EV Service Disconnects
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 49,49*
€ 67,39*
Frei Haus
ab € 56,06*
€ 80,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
MINIMSDF000F
ab € 53,99*
Zubehör
Amphenol
MINIMSDF000R
ab € 56,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.