Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CPF Dünnschicht SMD-Widerstand 5.23Ω ±0.1% / 0.063W ±25ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1235322
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CPF0603B5R23E1
EAN/GTIN:
     5056282817343
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
SMD Widerstand
Widerstand = 5.23Ω
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.063W
Temperaturkoeffizient = ±25ppm/°C
Serie = CPF
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

0603 TE Connectivity CPF-Serie Präzisionswiderstände 0 Ω–19,6 Ω. Die CPF-Dünnschichtwiderstände von TE Connectivity sind eine Produktreihe mit hoher Stabilität und Genauigkeit. Diese Widerstände haben Widerstandstoleranzen bis 0,1 % und niedriger sowie einen Temperaturkoeffizienten des elektrischen Widerstands (TCR) von bis zu 15 ppm/°C. CPF-Präzisionswiderstände bestehen aus einem Aluminiumsubstrat mit einer Widerstandsschicht aus Ni-Chrom (NiCr). Sie haben eine zu 100 % matte Oberfläche aus galvanisiertem Zinn. Diese Chip-Widerstände sind in einer Reihe von Standardgehäusegrößen erhältlich und haben einheitliche, genaue Abmessungen, sodass sie leicht zu platzieren sind. Merkmale. Temperaturbereich von –55 °C bis +155 °C Hohe Stabilität Hohe Präzision Genaue Abmessungen Für jede Anwendung der passende Bereich von Widerstandswerten. Informationen zur Produktanwendung. Geeignete Anwendungen für CPF-Präzisionswiderstände sind beispielsweise industrielle Steuerungen, Kommunikationstechnik, Messtechnik und medizinische Anwendungen.
Weitere Informationen:
Widerstand:
5.23Ω
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.063W
Temperaturkoeffizient:
±25ppm/°C
Serie:
CPF
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand, 1235322, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, CPF0603B5R23E1, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,10183* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,78*
€ 168,7182
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,09*
€ 165,5171
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,15*
€ 145,3585
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,48*
€ 138,6112
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,83*
€ 121,1777
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.