Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Integrations AC/DC-Wandler 15 V 530 V THT, eSIP-16K 13-Pin 16.59 x 2.06 x 8.25mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1235439
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     LCS701LG
EAN/GTIN:
     5059045229124
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Eingangsspannung max. = 15 V
Ausgangsspannung max. = 530 V
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 13
Ausgangsstrom max. = 7.7A
Gehäusegröße = eSIP-16K
Eingangsspannung Bereich = 11,4 → 15 V
Eingangsspannung min. = 11,4 V
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 16.59mm
Breite = 2.06mm
Höhe = 8.25mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Ausgangsspannung-Bereich = –1,3 → 530 V

LLC-AC/DC-Wandler HiperLCS-Familie. Die integrierten AC/DC-Wandler der HiperLCS-Familie von Power Integrations verwenden eine resonante Halbbrücken-LLC-Topologie zur Implementierung eines hocheffizienten Offline-Wandlers in einem kompakten SIP-Gehäuse. Diese Geräte umfassen einen Multifunktions-Controller, High-Side- und Low-Side-Gate-Ansteuerungen sowie zwei Leistungs-MOSFETs in einer Halbbrückenkonfiguration, und sie sind für Netzteildesigns von bis zu 400 W geeignet. Dieses hohe Maß an Integration minimiert die Zahl an externen Bauteilen und sorgt so für weniger Platinenplatzbedarf sowie ein vereinfachtes Netzteildesign. Hohe maximale Betriebsfrequenz von 1 MHz Nomineller Dauerbetrieb bis zu 500 kHz Programmierbare Schwellenwerte für Brown-In/Out und Hysterese Unter- und Überspannungsschutz Programmierbarer Überstromschutz Kurzschlussschutz Übertemperaturschutz Programmierbare Sanftanlaufzeit und Verzögerung vor Sanftanlauf Einfache Clipbefestigung am Kühlkörper
Weitere Informationen:
Eingangsspannung max.:
15 V
Ausgangsspannung max.:
530 V
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
13
Ausgangsstrom max.:
7.7A
Gehäusegröße:
eSIP-16K
Eingangsspannung Bereich:
11,4 → 15 V
Eingangsspannung min.:
11,4 V
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
16.59mm
Breite:
2.06mm
Höhe:
8.25mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Ausgangsspannung-Bereich:
–1,3 → 530 V
Weitere Suchbegriffe: 1235439, Halbleiter, Stromversorgung, AC/DC Wandler, Power Integrations, LCS701LG, Semiconductors, Power Management ICs, AC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.