Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron XS6 Ethernetkabel Cat.6, 1m, Blau Patchkabel, A RJ45 FTP, STP Stecker, B RJ45, LSZH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1235545
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     XS6W-6LSZH8SS100CM-B
EAN/GTIN:
     5059039381753
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Serie = XS6
Länge = 1m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Abschirmtyp = FTP, STP
Steckverbinder 1 = RJ45
Steckverbinder 2 = RJ45
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Außenmantelmaterial = LSZH
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang
Schutzart = IP20
Nennstrom = 1 A @ 50 °C

Industrielle RJ45-Kabelkomponenten der Serie XS6W Kat. 6a. Eine Serie von Hochleistungs-LSZH-Ethernet-Kabelkomponenten (halogenfrei mit geringer Rauchentwicklung) gemäß Kat. 6a. Die Patchkabel haben Standard-Steckverbinder und sind ideal für Anwendungen in Schränken geeignet. Hergestellt aus 4-paarigem Kabel mit 27 AWG und 5,8 mm Außendurchmesser, doppelter Abschirmung durch vollständige Umflechtung und einzelnen Folienabschirmungen auf jedem Paar zur Verringerung von EMV-Störung. Erhältlich in blauer, gelber und grüner LSZH-Ummantelung in verschiedenen Längen. Eigenschaften und Vorteile. Leistung gemäß Kat. 6a LSZH-Kabel Vollständig umflochten Individuelle Folienabschirmung auf jedem Paar Verringert elektromagnetische Störungen Ideal für Tafelanwendungen IP20 10 Gigabit bis zu 500 MHz. Anwendungsbereich. PCs Netzwerkgeräte Server Datenzentren Industrielle Automatisierung Robotik
Weitere Informationen:
Serie:
XS6
Länge:
1m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Abschirmtyp:
FTP, STP
Steckverbinder 1:
RJ45
Steckverbinder 2:
RJ45
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Außenmantelmaterial:
LSZH
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
Schutzart:
IP20
Nennstrom:
1 A @ 50 °C
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat6a, patchkabel, 1235545, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, Omron, XS6W6LSZH8SS100CMB, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
67 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,89*
€ 6,29*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,27*
€ 6,90*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,31*
€ 7,99*
€ 5,00*
ab € 9,23*
€ 9,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,42*
€ 10,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.