Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1/8 NPT Quetschverschraubung Stecker für Thermoelement oder PRT-Sonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 1/8 NPT Quetschverschraubung Stecker für Thermoelement oder PRT-Sonde
Artikel-Nr.:
     108EL-1235560
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1235560
EAN/GTIN:
     5056112299226
Suchbegriffe:
Quetschverschraubung
quetschverschraubung
Zubehörtyp = Quetschverschraubung
Zur Verwendung mit = Thermoelement oder PRT-Sonde
Anwendung = 1/8 NPT X 1,5mm Druckverschraubung
Anschlusstyp = Schrauben
Gender = Stecker
Steckergröße = 1/8 NPT
Fühlerdurchmesser = 1.5mm
Material = Edelstahl

Quetschverschraubungen RS Pro mit NPT-Gewinde. Korrosionsbeständige Quetschverschraubungen für Thermoelemente von RS Pro mit NPT-Außengewinde stehen für eine Vielzahl von Tastkopfgrößen von Temperatursensoren zur Verfügung. Edelstahl-Quetschanschluss mit Außengewinde Komplett mit Mutter und Schneidring
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Quetschverschraubung
Zur Verwendung mit:
Thermoelement oder PRT-Sonde
Anwendung:
1/8 NPT X 1,5mm Druckverschraubung
Anschlusstyp:
Schrauben
Gender:
Stecker
Steckergröße:
1/8 NPT
Fühlerdurchmesser:
1.5mm
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 1235560, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, RS PRO, XQ1381RS, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.