| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1235566 Herst.-Nr.: 1235566 EAN/GTIN: 5056112299288 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Quetschverschraubung Zur Verwendung mit = Thermoelement oder PRT-Sonde Anwendung = 1/8 NPT X 1/4 Druckverschraubung Anschlusstyp = Schrauben Gender = Stecker Steckergröße = 1/8 NPT Fühlerdurchmesser = 1/4Zoll Material = Edelstahl
Quetschverschraubungen RS Pro mit NPT-Gewinde. Korrosionsbeständige Quetschverschraubungen für Thermoelemente von RS Pro mit NPT-Außengewinde stehen für eine Vielzahl von Tastkopfgrößen von Temperatursensoren zur Verfügung. Edelstahl-Quetschanschluss mit Außengewinde Komplett mit Mutter und Schneidring Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Quetschverschraubung | Zur Verwendung mit: | Thermoelement oder PRT-Sonde | Anwendung: | 1/8 NPT X 1/4 Druckverschraubung | Anschlusstyp: | Schrauben | Gender: | Stecker | Steckergröße: | 1/8 NPT | Fühlerdurchmesser: | 1/4Zoll | Material: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1235566, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, RS PRO, XQ1387RS, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories |
| | |
| |