Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPREADFAST Pin Fin Kühlkörper für Universal-Vierkant-Keramik 18.5 °C/W @ 400 lfm, 37.8 °C/W @ 100 lfm, 20mm x 20mm x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1235617
Hersteller:
     SPREADFAST
Herst.-Nr.:
     SF-CHS-202006P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Zur Verwendung mit = Universal-Vierkant-Keramik
Länge = 20mm
Breite = 20mm
Höhe = 6mm
Abmessungen = 20 x 20 x 6mm
Wärmewiderstand = 18.5 °C/W @ 400 lfm, 37.8 °C/W @ 100 lfm
Montage = Klebstoff, Schraube
Serie = Pin Fin
Material = Keramik

Keramikkühlkörper mit Vierkantstift Spreadfast Serie SF-CHS. Die Keramikkühlkörper mit Vierkantstift der Serie SF-CHS von Spreadfast wurden als Verbesserung mit geringerer Dichte gegenüber herkömmlichen Metallkühlkörpern entwickelt. Die typischen Eigenschaften von Keramikkühlkörpern bedeuten für die Serie SF-CHS eine hohe Durchschlagsspannung und Wärmeableitung. Dank der sorgfältigen Ausführung dieser Keramikkühlkörper ist die Serie SF-CHS ideal geeignet für Anwendungen, in denen eine hohe Stabilität gegen Temperaturschwankungen erforderlich ist. Typische Anwendungen: Traditioneller Kühlkörperaustausch. Kühlung von LED und Chipsatz. Strommodule. IC-Kühlung.
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Universal-Vierkant-Keramik
Länge:
20mm
Breite:
20mm
Höhe:
6mm
Abmessungen:
20 x 20 x 6mm
Wärmewiderstand:
18.5 °C/W @ 400 lfm, 37.8 °C/W @ 100 lfm
Montage:
Klebstoff, Schraube
Serie:
Pin Fin
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: 1235617, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, SPREADFAST, SFCHS202006P, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,886* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,49*
€ 10,1031
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,81*
€ 9,2939
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,20*
€ 8,568
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,60*
€ 7,854
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,20*
€ 6,188
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.